Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 79DAC-1600Z00038 Herst.-Nr.: 1600Z00038 EAN/GTIN: 3165140730464 |
| |
|
| | |
| Akkupack GBA 18V 4.0Ah · Der Akku GBA 18V 4.0Ah Professional aus der 18-Volt-Klasse von Bosch wurde für eine verlängerte Laufzeit konzipiert. Dank seiner höheren Akkukapazität ermöglicht er eine um 100 % längere Laufzeit als das Modell 18V 2.0Ah. Für bessere Wärmeableitung am Akku von innen nach außen verfügt dieses Modell außerdem über COOLPACK 1.0-Technologie. Da Wärme den Zellen schaden kann · sorgt die COOLPACK-Technologie für eine längere Akkulebensdauer und ermöglicht längere Betriebszeiten. Mit allen Bosch Professional 18-Volt-Werkzeugen und -Ladegeräten kompatibel (Professional 18V System). Der GBA 18V 4.0Ah Professional ist ein Lithium-Ionen-Akku mit einer Akkuladezustandsanzeige. Karton · 1 x Akku GBA 18V 4.0Ah (1 600 Z00 038)Weitere technische Eigenschaften:· Akkuabmessungen (Breite x Länge x Höhe): 74 x 115 x 56mm· Verpackungsabmessungen (Breite x Länge x Höhe): 88 x 140 x 70mmWeitere Informationen:Akkuspannung: 18 VAkkukapazität: 4 AhGewicht: 1 kgMarke: BOSCH Lieferumfang: Karton, 1 x Akku GBA 18V 4.0Ah Inselpauschale: Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Batteriepack, Akku für Werkzeug, Ersatzakku für Werkzeug, Ersatzakkus für Werkzeug, Werkzeug-Ersatzakku, Werkzeug-Ersatzakkus, Werkzeugakku, Werkzeugakkus, Ladegerät Werkzeugakku, Werkzeugakku Ladegerät, ladegerät werkzeugakku bosch, akku für bosch, Akkupack GBA 18 Volt 4.0 Ah |
| | |
| | | Angebote (34) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 43 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 42,59* | € 50,02* | | | | Lager 79DAC | | | | | | € 5,90* | ab € 50,81* | € 58,97* | | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 52,66* | € 60,86* | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 53,38* | € 61,90* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 52,38* | € 62,23* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 79DAC | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 79DAC | | Versand: Lager 79DAC | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 122,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 79DAC | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|