| |
|
| Artikel-Nr.: 79DAC-2607001598 Herst.-Nr.: 2607001598 EAN/GTIN: 3165140301244 |
| |
|
| | |
| Das Max Grip-Schrauberbit bietet beim Schrauben ausgesprochen festen Halt. Der mikrogerauhte Besatz aus Titannitrid verhindert das Herausrutschen aus dem Schraubenkopf und ermöglichte ein größeres Drehmoment. Die Schraube und die Oberfläche werden gegen Schäden geschützt. Die konische Torsionszone des Bits verarbeitet gut Drehmomentspitzen · das sie beim Schrauben Kräfte und Schwingungen aufnimmt. Darüber hinaus verleihen S2-modifizierter Stahl und ein optimierter Wärmebehandlungsprozess höchste Haltbarkeit und sicheren Kraftschluss mit den Schrauben. Es besitzt einen Außensechskantschaft der Größe 1/4-″ für allgemeine Schraubarbeiten mit Schraubendrehern und Bohrschraubern. Abmessung: PZ1 · Länge mm: 49Weitere technische Eigenschaften:· Abmessung: PZ1Weitere Informationen:Größe: Pz 1 Länge: 49 mmAntrieb: 1/4 ″Marke: BOSCH Antrieb mm: 6,3 mmGesamtlänge: 49 mm Inselpauschale: Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Pozidriv Bit, Bit-Satz, Bit-Sortiment, Bitbox, PZ Torsions-Bit, Pozidriv Torsions-Bit, Torsions-Bit (Pozidriv), Torsions-Bit PZ, bit-satz bosch, bit satz, torsions-bit pz1, 3ST PZ KRS.KLINGE GR.1 MAXGRIP 49MM |
| | |
| |