Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Betonbohrer CYL-3 Durchmesser 10x90x150mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Betonbohrer CYL-3 Durchmesser 10x90x150mm: Detailansicht 1
Betonbohrer CYL-3 Durchmesser 10x90x150mm: Detailansicht 1
Betonbohrer CYL-3 Durchmesser 10x90x150mm: Detailansicht 2
Betonbohrer CYL-3 Durchmesser 10x90x150mm: Detailansicht 3
Betonbohrer CYL-3 Durchmesser 10x90x150mm: Detailansicht 4
Betonbohrer CYL-3 Durchmesser 10x90x150mm: Detailansicht 5
Betonbohrer CYL-3 Durchmesser 10x90x150mm: Detailansicht 6
Betonbohrer CYL-3 Durchmesser 10x90x150mm: Detailansicht 7
Betonbohrer CYL-3 Durchmesser 10x90x150mm: Detailansicht 8
Artikel-Nr.:
     79DAC-2608597899
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608597899
EAN/GTIN:
     3165140212885
Suchbegriffe:
Betonbohrer
Schlagbohrer
Steinbohrer
bosch steinbohrer 10mm
Der CYL-3-Bohrer bietet langanhaltende Leistung beim Bohren von Beton. Seine Widerstandsfähigkeit ergibt sich aus einer höchst robusten · speziell von Bosch entwickelten und hergestellten Carbide-Mischung. Die Mischung ist auf hohe Standfestigkeit ausgelegt und bietet höchste Verschleißfestigkeit bei Arbeiten in Beton. Darüber hinaus unterstützt das effektive zweispiralige U-Form-Design des Bohrers einen guten Bohrmehlabtransport. Dies reduziert Reibung · Wärmeentwicklung und Verschleiß · woraus sich eine verlängerte Lebensdauer ergibt. Der Bohrer bietet hohe Standfestigkeit bei Dübelbohrungen in abrasiven Materialien · wie beispielsweise Frischbeton und Naturstein. Als Qualitätsbeleg trägt der Bohrer das Qualitätstestzeichen von PGM Masonry Drill Bit Association Board · das Konformität mit strengen Toleranzen · präzises Bohren und einen festen Halt der Befestigungsmaterialien garantiert.Weitere technische Eigenschaften:· Gewicht: 0,065 kg· Höhe: 10 mm· Durchmesser: 10 mm· Spezifikation: 10 x 90 x 150 mm, d 9 mm· Breite: 41 mm· Länge: 225 mm· Gesamtlänge (L2): 150 mmWeitere Informationen:Ø: 10 mmArbeitslänge: 90 mmGesamtlänge: 150 mmMarke: BOSCH

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: betonbohrer, bosch betonbohrer, Betonbohrer CYL-3 Durchmesser 10x90x150mm
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 79DAC
200
5
€ 5,90*
ab € 2,74*
€ 3,74*
5
€ 5,95*
ab € 2,75*
€ 3,76*
8 Tage
5
5
€ 4,95*
ab € 2,90*
€ 3,94*
23 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,79*
ab € 2,90*
€ 3,94*
1
€ 5,90*
ab € 2,75*
€ 3,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 79DAC
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 3,74*
€ 4,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,58*
€ 4,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,49*
€ 4,15
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,35*
€ 3,99
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,74*
€ 3,26
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 18,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 79DAC
Versand: Lager 79DAC
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 122,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 79DAC
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.