Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 79DAC-2608621612 Herst.-Nr.: 2608621612 EAN/GTIN: 3165140915243 |
| |
|
| | |
| R780 Best for Metal + Inox trägt beim Schleifen von Metall- und Inox-Oberflächen ausgesprochen schnell Material ab. Die selbstnachschärfende Keramik-Korn-Technologie erzeugt beim Schleifen neue scharfe Schneidekanten für eine hohe Abtragsrate bei gröberem Korn und eine konsistente Oberflächenqualität bei feinerem Korn ohne Scheibenverschleiß. Die Scheibe verfügt über eine Beschichtung mit Kühlmitteln · wodurch sie ideal für Inox sowie Baustahl ist. Das Trägermaterial aus Vulkanfiber verleiht Stabilität für gleichmäßiges und kontinuierliches Schleifen. R780 Best for Metal + Inox ist perfekt zum Abtragen von Material beim Schweißen · zum Kantenbrechen · Schleifen · Abtragen von Material · Entfernen von Verfärbungen · für Oberflächenbehandlungen · für Verzierungen und für den Endschliff. Sie ist zur Verwendung mit Winkelschleifern bestimmt.Weitere technische Eigenschaften:· X-LOCK: neinWeitere Informationen:Ø: 125 mmKörnung: 60 Bohrung: 22,23 mmEinsatzbereich: Stahl, Edelstahl Marke: BOSCH Inselpauschale: Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Metall-Exzenterschleifblatt, Metall-Winkelschleifblatt, Stein-Winkelschleifblatt, Fiber Scheibe, Fiber-Schleifscheibe, Fiberscheibe, Fiberschleifscheiben, Schleiffiberscheiben, Vulkanfiberscheibe, Winkelschleifblatt, fiberscheiben 125 mm, exzenter schleifscheibe, fiberschleifscheiben bosch, Fiberschleifscheibe R780 Best for Metal and Inox 125 x 222360 |
| | |
| | | Angebote (18) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 50 | | € 4,90* | ab € 0,59* | € 0,79* | | | | Lager 79DAC | | | | 50 | | € 5,90* | ab € 0,60* | € 0,79* | | | | | | 12 Tage | | | 50 | | € 4,79* | ab € 0,61* | € 0,80* | | | | | 18 Tage | | | 50 | | € 69,00* | ab € 0,64* | € 0,84* | | | | | 3 Tage | | | 50 | | € 5,45* | ab € 0,64* | € 0,84* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 79DAC | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück | Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 39,50* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 79DAC | | Versand: Lager 79DAC | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 122,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 79DAC | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|