Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 79DAC-2608628471 Herst.-Nr.: 2608628471 EAN/GTIN: 3165140420341 |
| |
|
| | |
| Der Abrundfräser Standard for Wood besitzt eine hohe Schneidleistung für das Runden von Kanten. Schneidekanten aus Wolframkarbid gewähren Haltbarkeit und zuverlässiges Schneiden Auch begrenzt das Design des Fräsers die Spangröße und vermeidet damit Rückschlag. Er ist bestimmt für das Abrunden von Kanten und dekorativen Elementen aus weichem und hartem Massivholz sowie an Holzverbundstoffen. Das Kugellager ermöglicht direktes Führen auf dem Werkstück ohne Seitenführung.Weitere technische Eigenschaften:· für Material: Hartholz, Spanplatte, Faserplatte mit mittelhoher Dichte, Sperrholz, WeichholzWeitere Informationen:Schaft: 12 mmArbeitslänge: 19 mmMarke: BOSCH Radius r1: 12 mmFräser-Ø: 36,7 mmGesamtlänge: 70 mm Inselpauschale: Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Abrundfräser 12 R1 12 L 19 G 70 |
| | |
| | | Angebote (19) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 8 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 11,66* | € 16,07* | | | | Lager 79DAC | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 11,75* | € 16,12* | | | | | | 12 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 11,79* | € 16,12* | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 11,68* | € 16,33* | | | | | 3 Tage | | | 5 | | Frei Haus | ab € 12,85* | € 16,92* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 79DAC | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 79DAC | | Versand: Lager 79DAC | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 122,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 79DAC | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|