Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 79DAC-2608629379 Herst.-Nr.: 2608629379 EAN/GTIN: 3165140802260 |
| |
|
| | |
| Der Fasefräser 45 Grad Expert for Wood besitzt eine hohe Lebensdauer für gleichmäßiges und splitterfreies Fasen. Der Fräser ist mit einzigartigem Microteq-Carbide eigengefertigt und überzeugt mit hoher Langlebigkeit und hoher Leistung für Holzarbeiten. Die Schutzbeschichtung Proteqtion schützt vor Reibung · Rost sowie Verharzung. Sie erhält die überragende Schneidekraft des Fräsers für lange Zeit. Er ist bestimmt für das Fräsen von Fasen mit 45 Grad in weiches und hartes Massivholz sowie in Holzverbundstoffe und Sonderwerkstoffe wie Feststoffoberflächen. Die Fasenbreite wird einfach durch Verstellen der Fräserhöhe geregelt. Das Kugellager ermöglicht direktes Führen auf dem Werkstück ohne Seitenführung.Weitere technische Eigenschaften:· Breite (B): 15,7mm· Winkel: 45GradWeitere Informationen:Nenn-Ø: 44 mmGesamtlänge: 61 mmEinsatzlänge: 18,5 mmSchaft-Ø: 8 mmMarke: BOSCH prüfpflichtig: ja Inselpauschale: Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Fasefräser Expert for Wood 8 D 44 L 185 G 61 |
| | |
| | | Angebote (23) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 23,45* | € 29,78* | | | | Lager 79DAC | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 24,62* | € 31,17* | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 25,41* | € 31,97* | | | | | 17 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 25,93* | € 32,46* | | | | | | | | 1 | | € 4,90* | ab € 25,76* | € 33,02* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 79DAC | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 79DAC | | Versand: Lager 79DAC | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 122,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 79DAC | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|