Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stichsägeblatt T 121 BF Speed for Metal 5er-Pack Bleche


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Stichsägeblatt T 121 BF Speed for Metal 5er-Pack Bleche: Detailansicht 1
Stichsägeblatt T 121 BF Speed for Metal 5er-Pack Bleche: Detailansicht 1
Stichsägeblatt T 121 BF Speed for Metal 5er-Pack Bleche: Detailansicht 2
Stichsägeblatt T 121 BF Speed for Metal 5er-Pack Bleche: Detailansicht 3
Stichsägeblatt T 121 BF Speed for Metal 5er-Pack Bleche: Detailansicht 4
Stichsägeblatt T 121 BF Speed for Metal 5er-Pack Bleche: Detailansicht 5
Stichsägeblatt T 121 BF Speed for Metal 5er-Pack Bleche: Detailansicht 7
Artikel-Nr.:
     79DAC-2608636702
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608636702
EAN/GTIN:
     3165140596961
Suchbegriffe:
Stichsägeblatt
Stichsägeblatt-Satz
Stichsägeblatt-Set
Stichsägeblatt-Sortiment
Das T 121 BF Speed for Metal Stichsägeblatt macht schnelle gerade Schnitte in Metall. Die Blatt-Abschrägung und das dünne Schnittdesign ermöglichen höchste Schnittgeschwindigkeiten. Die patentierte Zahngeometrie und die Kombination aus aggressiven · robusten Zähnen erhöhen die Schnittgeschwindigkeit zusätzlich. Die gefrästen · gewellten Zähne sind zum Schneiden von Metallblech konzipiert. Die Zahnleiste aus gehärtetem HSS (Hochgeschwindigkeitsstahl) und BIM (Bimetall) ist mit hochelastischem HCS (Kohlenstoffstahl) verstärkt · wodurch das Bruchrisiko reduziert und das Blatt bruchfest wird. Dadurch wird sowohl genügend Festigkeit als auch die erforderliche Flexibilität sichergestellt · um perforierte Metallbleche aus Stahl (Standard-Stärke) zu schneiden. Das Stichsägeblatt ist mit einer feinen Zahnteilung (2 mm) ausgestattet · um mittelstarke Metallbleche mit einer Dicke von 2,5-6 mm zu schneiden.Weitere technische Eigenschaften:· Bleche: 2,5-6mm· Einsatzbereiche: mittelstarke Bleche (2.5-6 mm)· Zahnausführung: gewellt, gefräst· Empfohlene max. Materialstärke: 6mmWeitere Informationen:Typ: T 121 BF Gesamtlänge: 92 mmZahnteilung: 2 mmMaterial: BIM Marke: BOSCH Stärke: 2,5 mm

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: stichsägeblatt-set bosch, stichsägeblatt satz, stichsägeblatt-set 5 teilig, Stichsägeblatt T 121 BF Speed for Metal 5er-Pack Bleche
Angebote (27)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,16*
€ 1,44*
Lager 79DAC
200
10
pro Stück
€ 5,90*
ab € 5,19*
€ 6,34*
3 Tage
25
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 4,96*
€ 6,62*
19 Tage
unbekannt
10
pro Paket
€ 7,90*
ab € 5,57*
€ 7,06*
2 Tage
25
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 5,63*
€ 7,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 79DAC
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 6,34*
€ 7,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,20*
€ 7,38
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,12*
€ 7,28
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,87*
€ 6,99
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 5,19*
€ 6,18
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 63,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 79DAC
Versand: Lager 79DAC
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 122,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 79DAC
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.