Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stichsägeblatt T 102 H Clean for PVC 5er-Pack


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Stichsägeblatt T 102 H Clean for PVC 5er-Pack: Detailansicht 1
Stichsägeblatt T 102 H Clean for PVC 5er-Pack: Detailansicht 1
Stichsägeblatt T 102 H Clean for PVC 5er-Pack: Detailansicht 2
Artikel-Nr.:
     79DAC-2608667446
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608667446
EAN/GTIN:
     3165140691505
Suchbegriffe:
Stichsägeblatt
Stichsägeblatt-Satz
Stichsägeblatt-Set
Stichsägeblatt-Sortiment
Stichsägeblatt T 102 H Clean for PVC. Das T 102 H Clean for PVC Stichsägeblatt macht saubere gerade Schnitte in den Kunststoff. Die präzisionsgeschliffenen Zähne mit Kegelschliffkörper schneiden sauber · während die Zahngeometrie so konzipiert ist · dass sie Schmelzen und ständige Spanbildung beim Schneiden von PVC verhindert. Das Blatt aus Kohlenstoffstahl (HCS) ist zum Schneiden von nicht-abrasiven Thermoplast-Kunststoffen geeignet. Es ist mit einer feinen Zahnteilung (2,3 mm) zum Schneiden von Kunststoffplatten mit einer Dicke von 3 bis 30 mm ausgestattet · während die Standardlänge (100 mm) Kunststoffrohre · -profile und massive Stäbe mit einem Durchmesser bis zu 30 mm schneidet. Für den Gebrauch mit Stichsägen mit T-Schaft-Aufnahme. Einsatzbereiche: Für saubere Schnitte in PVC · PA · PS Platten · Profile · Stäbe · PVC Platten · PA Platten und PS Platten · PVC Rohre · Profile · Stäbe · PA Rohre · Profile · Stäbe · PS Rohre · Profile · Stäbe. Inhalt der Verkaufspackung: 5 Stück.Weitere Informationen:Typ: T 102 H verzahnte Länge: 74 mmGesamtlänge: 100 mmZahnteilung: 2,3 mmAusführung: Freiwinkel-, zähnegeschliffen Material: HCS St. je Karte: 5 Marke: BOSCH

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: stichsägeblatt-set bosch, stichsägeblatt satz, stichsägeblatt-set 5 teilig, Stichsägeblatt T 102 H Clean for PVC 5er-Pack
Angebote (35)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
39
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 4,63*
€ 6,02*
Lager 79DAC
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 4,65*
€ 6,03*
2 Tage
39
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 4,89*
€ 6,10*
2 Tage
1
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 4,87*
€ 6,31*
5 Tage
39
10
pro Stück
€ 4,30*
ab € 5,34*
€ 6,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 79DAC
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,03*
€ 7,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,83*
€ 6,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,60*
€ 6,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,47*
€ 6,51
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,37*
€ 6,39
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,65*
€ 5,53
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 4,65* pro Paket)
Lagerstand: Lager 79DAC
Versand: Lager 79DAC
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 122,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 79DAC
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bosch
0601513003
ab € 156,97*
Sonstiges
Bosch
0601513000
ab € 158,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.