Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Feuerschutzkugelknopf 2133/4020 VA EST Ovalrosette Profiltür EDI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Feuerschutzkugelknopf 2133/4020 VA EST Ovalrosette Profiltür EDI: Detailansicht 1
Feuerschutzkugelknopf 2133/4020 VA EST Ovalrosette Profiltür EDI: Detailansicht 1
Feuerschutzkugelknopf 2133/4020 VA EST Ovalrosette Profiltür EDI: Detailansicht 2
Feuerschutzkugelknopf 2133/4020 VA EST Ovalrosette Profiltür EDI: Detailansicht 3
Artikel-Nr.:
     79DAC-3000200053NW
Hersteller:
     Erich Dieckmann
Herst.-Nr.:
     3000200053NW
EAN/GTIN:
     4006632229600
Suchbegriffe:
Drückerrosette
Kugelknopf ohne Norm
Griff-Rosettengarnitur
Griffrosetten-Garnitur
für Feuerschutz-Rahmentüren · Norm DIN 18273 / DIN EN 1906 · gekröpft · fest auf ovaler Rosette · M 12 Gewinde · Rosette Stärke 14,5 mm · Höhe 75 mm · Breite 34 mm · unsichtbare Verschraubung · Lieferung ohne Stift und SchraubenWeitere technische Eigenschaften:· Typ: Profiltür· Ergänzung: gekröpft· Form: K4Weitere Informationen:Material: Edelstahl Oberfläche: matt Breite: 34 mmGewinde: M12 Schildstärke: 14,5 mm Befestigungsart: verdeckte Verschraubung Ausführung: Ovalrosette Anschlagrichtung: DIN links / rechts Farb-Nr.: EST Lagerung: fest Höhe: 75 mmKnopfdurchmesser: 52 mmMarke: EDI

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: Griffrosettengarnitur, Rosetten-Drückergarnitur, Rosettengarnitur, Türrosetten, Profil-Tuerknopf, Türknopf, profil-tuerknopf fest, drückerrosette, Feuerschutzkugelknopf 2133/4020 VA EST Ovalrosette Profiltür EDI
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
13
1
€ 4,99*
ab € 31,30*
€ 41,47*
3 Tage
9
1
€ 5,99*
ab € 32,79*
€ 43,44*
1 Tag
10
1
€ 5,59*
ab € 33,26*
€ 43,88*
6 Tage
15
1
€ 5,99*
ab € 33,97*
€ 45,94*
Lager 79DAC
13
1
€ 5,90*
ab € 48,73*
€ 63,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 79DAC
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,52*
€ 75,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,32*
€ 75,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,98*
€ 70,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,23*
€ 68,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,91*
€ 65,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,73*
€ 57,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 79DAC
Versand: Lager 79DAC
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 122,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 79DAC
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Erich Dieckmann
0813/6103/01
ab € 4,32*
Ähnlich
Erich Dieckmann
0813/6103/12
ab € 4,51*
Ähnlich
Erich Dieckmann
0813/6103/00
ab € 3,34*
Ähnlich
Erich Dieckmann
1300/2133/01
ab € 29,79*
Ähnlich
Erich Dieckmann
1300/2133/12
ab € 29,69*
Ähnlich
Erich Dieckmann
1300/2133/00
ab € 29,68*
Ähnlich
Erich Dieckmann
2133/4020/01
ab € 31,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.