Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anschweißband 32x20x95x95mm STA roh GAH


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen:
Anschweißband 32x20x95x95mm STA roh GAH: Detailansicht 1
Anschweißband 32x20x95x95mm STA roh GAH: Detailansicht 1
Anschweißband 32x20x95x95mm STA roh GAH: Detailansicht 2
Artikel-Nr.:
     79DAC-3000200587NW
Hersteller:
     GAH ALBERTS
Herst.-Nr.:
     3000200587NW
EAN/GTIN:
     4004338852498
Suchbegriffe:
Anschweissband
anschweißband
Ausführung: verstellbar um 40 mm mit Schmierbohrung · Material: Stahl roh, Stift und Mittelteil Oberfläche: verzinkt zum AnschweißenWeitere technische Eigenschaften:· Maß c: 95mm· Maß d: 95mm· Maß a: 32mm· Maß b: 20mmWeitere Informationen:Oberfläche: roh Gewinde: M24 max. Belastung: 200 kgMaterial: Stahl Marke: GAH

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: Anschweißband 32x20x95x95mm STA roh GAH
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 36,67*
€ 50,91*
24 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 37,51*
€ 51,96*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,99*
ab € 55,36*
€ 72,82*
Lager 79DAC
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 63,19*
€ 81,77*
Preise: Lager 79DAC
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 81,77*
€ 97,3063
pro Kartonage
ab 2 Kartonagen
€ 80,84*
€ 96,1996
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 76,94*
€ 91,5586
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 75,06*
€ 89,3214
pro Kartonage
ab 20 Kartonagen
€ 72,87*
€ 86,7153
pro Kartonage
ab 3000 Kartonagen
€ 63,19*
€ 75,1961
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 4 Stück (ab € 15,7975* pro Stück)
Lagerstand: Lager 79DAC
Versand: Lager 79DAC
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 122,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 79DAC
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.