| |
|
| Artikel-Nr.: 79DAC-3000204160NW Herst.-Nr.: 3000204160NW EAN/GTIN: 4014885309918 |
| |
|
| | |
| in R-Technik mit Schildern nach DIN 18255 und DIN EN 1906 aus Polyamid, Oberfläche hochglänzend, bestehend aus: Knopf Modell 123.23R aus Polyamid und Türdrücker in U-Form aus Polyamid mit durchgehendem Stahlkern bis in das Drückerende, durchgängig eingefärbt, Durchmesser 20 mm, mit Ansatzführung und Rastnut, Montage durch einfaches Einrasten der Türdrücker in die auf der Tür vormontierten Unterteile. Die Rastung kann mittels Demontageschlüssel wieder gelöst werden. Der Drücker erfüllt die Vorgaben der DIN EN 179 und DIN 18040.Schildunterkonstruktion in Kunststoff-Edelstahlverbundbau, DIN links und DIN rechts verwendbar. Festdrehbarlagerung der Drücker mit selbsttätig einrastender Rundumverriegelung und 5 mm Lagerstelle als wartungsfreies Gleitlager mit elastischem Ausgleichsbereich und zweiter Lagerstelle im Drückerhals. Verdeckte, lockerungssichere Verschraubung mit M4 Schrauben- und Hülsenschraubenkombination sowie Stützzapfen.Schild-Abdeck-Kappe aus Polyamid durchgängig eingefärbt, 46 x 180 mm, 13 mm hoch, gewölbt, 1,5 mm Wandstärke. Entfernung 72 mm, Lochung PZ, für Türstärke 38-48 mmAusgelegt und geprüft für den Objektbereich, Benutzerkategorie nach DIN EN 1906 - Klasse 4 Feuerschutzgarnitur mit Vierkantstift 9 mm, nach DIN 18273 · Drückerlänge 138 mm · WechselgarniturWeitere technische Eigenschaften:· Ergänzung: D/K· Lagerung: fest-drehbar-gelagert· Vierkant: 9mmWeitere Informationen:Ausführung: Wechselgarnitur Oberfläche: 33 rubinrot Material: Kunststoff für Türstärke: 38-48 mmZulassung: DIN EN 179 Anschlagrichtung: DIN links / rechts Lochung: PZ Breite: 46 mmLänge: 168 mmGebrauchskategorie: 4 Stift: Vollstift Befestigungstechnik: R-Technik Abdeckung: abgerundet Schildstärke: 11 mm Drückerlänge: 138 mmTyp: Kurzschild Drückerbefestigung: Wechselstift Drückertiefe: 65,5 mmForm: Kugel-Knopf Farb-Nr.: 33 Norm: DIN 18273 Modell: 111R13.113 Entfernung: 72 mmMarke: HEWI Inselpauschale: Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket. |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | | | € 5,45* | ab € 68,61* | € 88,02* | | | | | 26 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 68,88* | € 88,34* | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 68,59* | € 90,13* | | | | | 14 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 78,83* | € 100,53* | | | | Lager 79DAC | 30 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 86,90* | € 109,77* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 79DAC | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 79DAC | | Versand: Lager 79DAC | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 122,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 79DAC | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|