Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fenstergriff 111FG.6 30mm Ku.90 tiefschwarz 30mm Stand.HEWI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fenstergriff 111FG.6 30mm Ku.90 tiefschwarz 30mm Stand.HEWI: Detailansicht 1
Fenstergriff 111FG.6 30mm Ku.90 tiefschwarz 30mm Stand.HEWI: Detailansicht 1
Fenstergriff 111FG.6 30mm Ku.90 tiefschwarz 30mm Stand.HEWI: Detailansicht 2
Fenstergriff 111FG.6 30mm Ku.90 tiefschwarz 30mm Stand.HEWI: Detailansicht 3
Artikel-Nr.:
     79DAC-3000205787NW
Hersteller:
     HEWI Heinrich Wilke
Herst.-Nr.:
     3000205787NW
EAN/GTIN:
     4014884643020
Suchbegriffe:
Fenstergriff
fenstergriff
aus Polyamid, Durchmesser 20 mm, 120 mm lang, mit 90 Grad-Rastpunkten und 7 mm Vollstift, Länge 30 mm vorstehend. Vormontiert auf Ovalrosette 65 x 33 mm, mit Stützzapfen Durchmesser 10 mm, verdeckte Verschraubung, Schraublochabstand 43 mm, Abdeckkappe aus Polyamid. Lieferung ohne Befestigungsschrauben · Artikel: HEWI 111FG.6Weitere technische Eigenschaften:· Grifflänge: 120mm· Nocken-Ø: 10mm· Lochabstand: 43mm· Sockelstärke: 12mm· Vierkant: 7mmWeitere Informationen:Material: Kunststoff Oberfläche: 90 tiefschwarz Stiftvorstand: 30 mmFarb-Nr.: 90 Anschlagrichtung: DIN links / rechts Sockelhöhe: 72 mmGriff-Ø: 20 mmSockelbreite: 32 mmAusführung: Standard Rastung: 90 °Modell: 111FG.6 30mm Prüfung: RAL-RG 607/9 Marke: HEWI

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: Fenstergriff 111FG.6 30mm Ku.90 tiefschwarz 30mm Stand.HEWI
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
1
€ 5,45*
ab € 13,35*
€ 18,89*
20 Tage
unbekannt
4
Frei Haus
ab € 13,38*
€ 20,33*
25 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 14,20*
€ 20,51*
13 Tage
431
1
€ 6,99*
ab € 15,64*
€ 21,94*
Lager 79DAC
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 17,40*
€ 24,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 79DAC
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,00*
€ 28,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,85*
€ 28,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,51*
€ 26,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,59*
€ 25,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,74*
€ 24,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,40*
€ 20,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 79DAC
Versand: Lager 79DAC
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 122,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 79DAC
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.