Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Symbol Mann 801.91.010 PA Farb-Nr.99 B.71,5mm H.150mm S.3mm HEWI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Symbol Mann 801.91.010 PA Farb-Nr.99 B.71,5mm H.150mm S.3mm HEWI: Detailansicht 1
Symbol Mann 801.91.010 PA Farb-Nr.99 B.71,5mm H.150mm S.3mm HEWI: Detailansicht 1
Symbol Mann 801.91.010 PA Farb-Nr.99 B.71,5mm H.150mm S.3mm HEWI: Detailansicht 2
Symbol Mann 801.91.010 PA Farb-Nr.99 B.71,5mm H.150mm S.3mm HEWI: Detailansicht 3
Artikel-Nr.:
     79DAC-3000206433NW
Hersteller:
     HEWI Heinrich Wilke
Herst.-Nr.:
     3000206433NW
EAN/GTIN:
     4014884678657
Suchbegriffe:
Hinweisschild Herren
Piktogramm Herren
Piktogramm Herrentoilette
Piktogramm Mann
selbstklebend · 150 mm hoch, 71,5 mm breit, 3 mm dick · aus hochwertigem PolyamidWeitere technische Eigenschaften:· Breite: 71,5mm· Stärke: 3mmWeitere Informationen:Material: Polyamid Oberfläche: 99 reinweiß Farb-Nr.: 99 Ausführung: selbstklebend Höhe: 150 mmModell: 801.91.010 Bauform: Mann Marke: HEWI

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: Symbolschild Herren, Symbolschild Herrentoilette, Symbolschild Mann, hewi piktogramm herren, hinweisschild herren, Symbol Mann 801.91.010 PA Farb-Nr.99 B.71,5mm H.150mm S.3mm HEWI
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 10,85*
€ 15,30*
1
€ 5,95*
ab € 11,13*
€ 15,41*
8 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,00*
ab € 11,56*
€ 15,88*
24 Tage
unbekannt
1
€ 5,65*
ab € 11,98*
€ 16,37*
Lager 79DAC
10
1
€ 5,90*
ab € 15,99*
€ 21,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 79DAC
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,79*
€ 25,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,58*
€ 24,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,85*
€ 23,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,54*
€ 23,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,19*
€ 22,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,99*
€ 19,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 79DAC
Versand: Lager 79DAC
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 122,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 79DAC
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
801.91.010 90
ab € 10,67*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
801.91.010 97
ab € 11,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.