Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Symbol Mann 710XA.150.1 VA Farb-Nr.XA B.71,5mm H.150mm S.1,5mm HE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Symbol Mann 710XA.150.1 VA Farb-Nr.XA B.71,5mm H.150mm S.1,5mm HE: Detailansicht 1
Symbol Mann 710XA.150.1 VA Farb-Nr.XA B.71,5mm H.150mm S.1,5mm HE: Detailansicht 1
Symbol Mann 710XA.150.1 VA Farb-Nr.XA B.71,5mm H.150mm S.1,5mm HE: Detailansicht 2
Symbol Mann 710XA.150.1 VA Farb-Nr.XA B.71,5mm H.150mm S.1,5mm HE: Detailansicht 3
Symbol Mann 710XA.150.1 VA Farb-Nr.XA B.71,5mm H.150mm S.1,5mm HE: Detailansicht 4
Artikel-Nr.:
     79DAC-3000206438NW
Hersteller:
     HEWI Heinrich Wilke
Herst.-Nr.:
     3000206438NW
EAN/GTIN:
     4014884695043
Suchbegriffe:
Hinweisschild Herren
Piktogramm Herren
Piktogramm Herrentoilette
Piktogramm Mann
selbstklebend · 150 mm hoch, 71,5 mm breit, 1,5 mm dick · aus Edelstahl (Werkstoffnummer 1.4301)Weitere technische Eigenschaften:· Breite: 71,5mm· Stärke: 1,5mmWeitere Informationen:Material: Edelstahl Oberfläche: XA matt Farb-Nr.: XA Ausführung: selbstklebend Höhe: 150 mmModell: 710XA.150.1 Bauform: Mann Marke: HEWI

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: Symbolschild Herren, Symbolschild Herrentoilette, Symbolschild Mann, piktogramm herren edelstahl, hinweisschild herren, hewi piktogramm herren, Symbol Mann 710XA.150.1 VA Farb-Nr.XA B.71,5mm H.150mm S.1,5mm HE
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 31,14*
€ 40,86*
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,00*
ab € 32,62*
€ 41,64*
1
€ 5,95*
ab € 33,24*
€ 42,46*
1 Tag
1
1
€ 5,45*
ab € 34,33*
€ 44,08*
Lager 79DAC
1
1
€ 5,90*
ab € 46,25*
€ 57,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 79DAC
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,79*
€ 68,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,06*
€ 67,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,83*
€ 66,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,09*
€ 64,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,51*
€ 60,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,25*
€ 55,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 79DAC
Versand: Lager 79DAC
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 122,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 79DAC
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
HEWI Heinrich Wilke
710XA.150.2
ab € 31,10*
Sonstiges
HEWI Heinrich Wilke
801.91.020 90
ab € 10,66*
Sonstiges
HEWI Heinrich Wilke
801.91.020 97
ab € 11,34*
Sonstiges
HEWI Heinrich Wilke
801.91.020 99
ab € 10,75*
Sonstiges
HEWI Heinrich Wilke
801.91.010 90
ab € 10,67*
Sonstiges
HEWI Heinrich Wilke
801.91.010 97
ab € 11,29*
Sonstiges
HEWI Heinrich Wilke
801.91.010 99
ab € 10,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.