Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzgarnitur Tokyo 1710/3332ZA/3410 Alu.F1 72mm 36-46mm HOPPE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schutzgarnitur Tokyo 1710/3332ZA/3410 Alu.F1 72mm 36-46mm HOPPE: Detailansicht 2
Schutzgarnitur Tokyo 1710/3332ZA/3410 Alu.F1 72mm 36-46mm HOPPE: Detailansicht 2
Schutzgarnitur Tokyo 1710/3332ZA/3410 Alu.F1 72mm 36-46mm HOPPE: Detailansicht 3
Artikel-Nr.:
     79DAC-3000209026NW
Hersteller:
     Hoppe
Herst.-Nr.:
     3000209026NW
EAN/GTIN:
     4012789690873
Suchbegriffe:
Bad-Langschild
Haustür-Langschild
Haustürlangschild
Langschild
für Abschlusstüren · Stahl-Unterkonstruktion im Außen- und Zamak-Unterkonstruktion im Innenschild · mit Rückholfeder-Paket · außen: gekröpfter, feststehender Knopf (ummontierbar), Zylinderabdeckung aus gehärtetem Stahl für vorstehende Zylinderlänge 10 - 18 mm · innen: loser Türgriff · mit Schnellstift-Verbindung · Lochung PZ · sichtbare Verschraubung · DIN links / rechts · Widerstandsklasse ES 1Weitere technische Eigenschaften:· Breite: 54mm· Länge: 250mm· Abdeckung: mit Zylinderabdeckung· Schildstärke: 15 mmWeitere Informationen:Material: Aluminium Ausführung: Drückergarnitur Oberfläche: F1 / naturfarbig Entfernung: 72 mmfür Türstärke: 41-46 mmVierkant: 8 mmFarb-Nr.: F1 Modell: Tokyo 1710/3332ZA/3410 Anschlagrichtung: DIN links / rechts Widerstandsklasse: ES 1 Zylinderabdeckung: mit ZA Norm: DIN 18257 Lochung: PZ Marke: HOPPE

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: Zimmertür-Langschild, Zimmertürlangschild, Schutzbeschlag, Schutzgarnitur, schutzbeschlag hoppe, schutzbeschlag, langschilder pz, Schutzgarnitur Tokyo 1710/3332ZA/3410 Alu.F1 72mm 36-46mm HOPPE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 50,03*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,44*
€ 77,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,38*
€ 73,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,32*
€ 71,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 59,60*
€ 70,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,03*
€ 59,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.