Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Überwachungsgerät Dexcon o.Voralarm Türen m.auftragende Schubstan


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Überwachungsgerät Dexcon o.Voralarm Türen m.auftragende Schubstan: Detailansicht 1
Überwachungsgerät Dexcon o.Voralarm Türen m.auftragende Schubstan: Detailansicht 1
Überwachungsgerät Dexcon o.Voralarm Türen m.auftragende Schubstan: Detailansicht 2
Überwachungsgerät Dexcon o.Voralarm Türen m.auftragende Schubstan: Detailansicht 3
Artikel-Nr.:
     79DAC-3000250891NW
Herst.-Nr.:
     3000250891NW
EAN/GTIN:
     4251851696096
Suchbegriffe:
Basic-Türwächter
Einhand-Türwächter
Einhandtürwächter
einhandtürwächter
für Fluchttüren mit auftragenden Schubstangen · in Kombination mit einem Magnetkontakt (bereits im Lieferumfang enthalten) · Batterie- oder Netzbetrieb · Batterieüberwachung · akustischer Alarm bei Begehung der Tür · 2 Alarmlautstärken zur Wahl · Stiller Alarm einstellbar · Automatische Alarmabschaltung nach 3 Minuten oder 30 Sekunden einstellbar · Alarmverzögerung einstellbar · Einzel- und Dauerfreischaltung über Schlüsselschalter · 15 Sekunden Offenhaltezeit · Fremdeinspeisungsklemme und pot.-freier Kontakt für Alarmweiterleitung vorhanden · Daueroffenfunktion · Tür-zu-lange-offen-Alarm · langnachleuchtendes Piktogramm mit STOP Aufdruck, Magnetfolie, 9 V Blockbatterie, elektronischer Schlüsselschalter inkl. 2 Schlüssel sowie Befestigungsmaterial für Schraubmontage im Lieferumfang enthaltenWeitere technische Eigenschaften:· Norm: DIN EN 179 und DIN EN 1125· Tiefe: 6,5cmWeitere Informationen:Modell: 960 961 Ausführung: ohne Voralarm Betriebsart: Batterie- oder Netzbetrieb Farbe: rot Einsatzbereich: Türen mit auftragende Schubstangen Material: Kunststoff Ø: 20 cmSignallautstärke: 75 dB/1m / 95 dB/1m Marke: GFS

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: Überwachungsgerät Dexcon o.Voralarm Türen m.auftragende Schubstan
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 149,55*
€ 182,50*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 149,25*
€ 183,28*
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,99*
ab € 152,94*
€ 187,05*
10 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 148,96*
€ 187,55*
Lager 79DAC
31 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 176,04*
€ 212,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 79DAC
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 212,82*
€ 253,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 210,88*
€ 250,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 203,34*
€ 241,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 195,30*
€ 232,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 176,04*
€ 209,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 79DAC
Versand: Lager 79DAC
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 122,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 79DAC
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.