Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Objektband Tectus® TE 340 3D STA F1-farbig 80kg DIN L/R stu.Tür S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Objektband Tectus® TE 340 3D STA F1-farbig 80kg DIN L/R stu.Tür S: Detailansicht 1
Objektband Tectus® TE 340 3D STA F1-farbig 80kg DIN L/R stu.Tür S: Detailansicht 1
Objektband Tectus® TE 340 3D STA F1-farbig 80kg DIN L/R stu.Tür S: Detailansicht 2
Objektband Tectus® TE 340 3D STA F1-farbig 80kg DIN L/R stu.Tür S: Detailansicht 3
Artikel-Nr.:
     79DAC-3000255207NW
Hersteller:
     Simonswerk
Herst.-Nr.:
     3000255207NW
EAN/GTIN:
     4015471041298
Suchbegriffe:
Einfräsband
Objektband
Objekttürband
objektband simonswerk
für ungefälzte Türen an Holz-, Stahl- oder Aluminiumzargen · Belastungswert bis 80 kg · Rollenlänge 160 mm · komplett verdeckt liegend · Öffnungswinkel bis 180° · wartungsfreie Gleitlagertechnik · dreidimensional verstellbar · Seite verstellbar +/- 3 mm · Höhe verstellbar +/- 3 mm · Andruck verstellbar +/- 1,5 mm · DIN links / rechts verwendbarWeitere technische Eigenschaften:· Andruck verstellbar: +/- 1,0mmWeitere Informationen:Material: Stahl Oberfläche: F1-farbig Belastungswert: 80 kgRollenlänge: 160 mmpassend für: stumpfe Türen Typ: TE 340 3D Höhe verstellbar: +/- 3 mmAusführung: verdecktliegend Anschlagrichtung: DIN links / rechts Seite verstellbar: +/- 3 mmMarke: SIMONSWERK

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: objektband, Objektband Tectus® TE 340 3D STA F1-farbig 80kg DIN L/R stu.Tür S
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
23
1
€ 5,99*
ab € 35,69*
€ 46,65*
1 Tag
31
1
€ 5,45*
ab € 36,00*
€ 46,70*
1 Tag
31
2
Frei Haus
ab € 35,92*
€ 48,88*
1
€ 5,95*
ab € 38,01*
€ 51,01*
Lager 79DAC
31
1
€ 5,90*
ab € 52,86*
€ 67,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 79DAC
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,70*
€ 80,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,68*
€ 79,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,82*
€ 74,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,52*
€ 72,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 58,27*
€ 69,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 52,86*
€ 62,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 79DAC
Versand: Lager 79DAC
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 122,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 79DAC
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Simonswerk
5 401703 0 01006
ab € 14,48*
Zubehör
Simonswerk
5 401380 0 01006
ab € 7,38*
Zubehör
Simonswerk
5 250693 5 00001
ab € 54,83*
Zubehör
Simonswerk
5 250694 5 00001
ab € 54,75*
Zubehör
Simonswerk
5 250930 0 00001
ab € 567,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.