Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zutrittskontrollsystem GCER 300 T Light-1 Tür grau IP 54 RFID-Les


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Zutrittskontrollsystem GCER 300 T Light-1 Tür grau IP 54 RFID-Les: Detailansicht 1
Zutrittskontrollsystem GCER 300 T Light-1 Tür grau IP 54 RFID-Les: Detailansicht 1
Zutrittskontrollsystem GCER 300 T Light-1 Tür grau IP 54 RFID-Les: Detailansicht 2
Artikel-Nr.:
     79DAC-3000255311NW
Hersteller:
     GEZE
Herst.-Nr.:
     3000255311NW
EAN/GTIN:
     4042938857109
Suchbegriffe:
RFID-Lesegerät
RFID-Leser
RFID-Scanner
rfid-lesegerät
Auslesen von Zutrittsberechtigungen · verschlüsselte Datenkommunikation mit der Türsteuerungseinheit · optische und akustische Signalisierung · PIN-Vergabe über eine integrierte Tastatur mittels Mastercode · Anwendungsbereiche: InnenbereichKompaktes Netzteil · Anwendungsbereiche: Unterputzmontage des Netzteils · zur Versorgung von 24 V Antrieben und Steuerungen · RFID-Frequenz 13,56 MHz · verschlüsselte Datenkommunikation · Anwendungsbereiche: Authentifikation von ZutrittenDie Systemkarten werden während der Inbetriebnahme an den Zutrittspunkten des GCER 300 bzw. GCER 300 T Light initialisiert · sie dienen der sicheren Verwaltung eines GCER 300 bzw. GCER 300 T Light Systems ·mit den Systemkarten können Zutrittsberechtigungen angelegt bzw. selektiv gelöscht werdenWeitere technische Eigenschaften:· Sendefrequenz: 13,56MHz· Montageart: UnterputzWeitere Informationen:Farbe: grau Schutzart: IP 54 Ausführung: RFID-Leser Betriebsspannung: 8 - 30 V DCMarke: GEZE

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: Zutrittskontrollsystem GCER 300 T Light-1 Tür grau IP 54 RFID-Les
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 571,79*
€ 630,46*
28 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 571,72*
€ 633,27*
52 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 567,18*
€ 635,57*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 569,93*
€ 649,85*
Lager 79DAC
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 691,39*
€ 749,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 79DAC
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 749,68*
€ 892,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 746,22*
€ 888,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 739,74*
€ 880,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 724,54*
€ 862,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 691,39*
€ 822,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 79DAC
Versand: Lager 79DAC
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 122,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 79DAC
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
GEZE
185711
ab € 5,06*
Zubehör
GEZE
185713
ab € 5,81*
Zubehör
GEZE
185712
ab € 7,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.