Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Objektband VARIANT VN 8938/160 STA m.vern.160kg 22,5mm DIN L/R


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Objektband VARIANT VN 8938/160 STA m.vern.160kg 22,5mm DIN L/R: Detailansicht 1
Objektband VARIANT VN 8938/160 STA m.vern.160kg 22,5mm DIN L/R: Detailansicht 1
Objektband VARIANT VN 8938/160 STA m.vern.160kg 22,5mm DIN L/R: Detailansicht 2
Objektband VARIANT VN 8938/160 STA m.vern.160kg 22,5mm DIN L/R: Detailansicht 3
Objektband VARIANT VN 8938/160 STA m.vern.160kg 22,5mm DIN L/R: Detailansicht 4
Artikel-Nr.:
     79DAC-3000255480NW
Hersteller:
     Simonswerk
Herst.-Nr.:
     3000255480NW
EAN/GTIN:
     4015471021764
Suchbegriffe:
Objektband
Objekttürband
objektband simonswerk
objektband
für gefälzte Türen an Stahlzargen mit Aufnahmeelement V 8600 / V 8610 · innenliegender, verdrehsicherer Schraubstift · verdeckt liegende, wartungsfreie Axial-Radial-Gleitlager · Rollenlänge 160 mm · Rollen-Ø 22,5 mm · Belastungswert 160 kg · DIN links / rechts verwendbarWeitere technische Eigenschaften:· Materialstärke: 3,5mmWeitere Informationen:Material: Stahl Oberfläche: matt vernickelt / F2 Belastungswert: 160 kgRollenlänge: 160 mmRollen-Ø: 22,5 mmpassend für: gefälzte Türen Typ: VN 8938/160 FD Anschlagrichtung: DIN links / rechts Lagerung: wartungsfreie Axial-Radial-Gleitlager Marke: SIMONSWERK

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: Objektband VARIANT VN 8938/160 STA m.vern.160kg 22,5mm DIN L/R
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
unbekannt
2
€ 5,45*
ab € 39,40*
€ 49,89*
1 Tag
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 39,55*
€ 50,11*
27 Tage
nicht lagernd
2
€ 5,99*
ab € 39,28*
€ 51,13*
15 Tage
nicht lagernd
2
€ 7,99*
ab € 43,005*
€ 53,495*
Lager 79DAC
30 Tage
nicht lagernd
2
€ 5,90*
ab € 47,02*
€ 58,68*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 79DAC
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Boxen
€ 58,68*
€ 69,83
pro Box
ab 4 Boxen
€ 57,70*
€ 68,66
pro Box
ab 10 Boxen
€ 54,89*
€ 65,32
pro Box
ab 20 Boxen
€ 53,51*
€ 63,68
pro Box
ab 1000 Boxen
€ 47,02*
€ 55,95
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 47,02* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Boxen
Mindestbestellmenge: 2 Boxen ( entspricht € 117,36* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 79DAC
Versand: Lager 79DAC
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 122,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 79DAC
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.