Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Objektband VARIANT VN 2929/160 VA ma geb.160kg 22,5mm DIN L/R stu


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Objektband VARIANT VN 2929/160 VA ma geb.160kg 22,5mm DIN L/R stu: Detailansicht 1
Objektband VARIANT VN 2929/160 VA ma geb.160kg 22,5mm DIN L/R stu: Detailansicht 1
Objektband VARIANT VN 2929/160 VA ma geb.160kg 22,5mm DIN L/R stu: Detailansicht 2
Objektband VARIANT VN 2929/160 VA ma geb.160kg 22,5mm DIN L/R stu: Detailansicht 3
Objektband VARIANT VN 2929/160 VA ma geb.160kg 22,5mm DIN L/R stu: Detailansicht 4
Artikel-Nr.:
     79DAC-3000255497NW
Hersteller:
     Simonswerk
Herst.-Nr.:
     3000255497NW
EAN/GTIN:
     4015471006891
Suchbegriffe:
Objektband
Objekttürband
objektband simonswerk
objektband
für ungefälzte Türen an Blockzargen · Belastungswert 160 kg · innenliegender, verdrehsicherer Schraubstift · verdeckt liegende, wartungsfreie Axial-Radial-Gleitlager · Rollenlänge 160 mm · Rollen-Ø 22,5 mm · DIN links / rechts verwendbarWeitere technische Eigenschaften:· Materialstärke: 3,5mmWeitere Informationen:Material: Edelstahl Oberfläche: matt gebürstet Belastungswert: 160 kgRollenlänge: 160 mmRollen-Ø: 22,5 mmpassend für: stumpfe Türen Typ: VN 2929/160 ER Ausführung: Standard Anschlagrichtung: DIN links / rechts Lagerung: wartungsfreie Axial-Radial-Gleitlager Marke: SIMONSWERK

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: Objektband VARIANT VN 2929/160 VA ma geb.160kg 22,5mm DIN L/R stu
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
33
1
€ 5,99*
ab € 24,31*
€ 32,49*
1 Tag
45
1
€ 5,45*
ab € 24,66*
€ 32,64*
1 Tag
45
2
Frei Haus
ab € 24,65*
€ 35,26*
6 Tage
45
1
€ 5,99*
ab € 26,75*
€ 36,22*
Lager 79DAC
45
1
€ 5,90*
ab € 38,67*
€ 49,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 79DAC
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,98*
€ 59,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,73*
€ 59,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,98*
€ 55,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,40*
€ 54,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,45*
€ 51,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,67*
€ 46,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 79DAC
Versand: Lager 79DAC
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 122,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 79DAC
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Simonswerk
5 0505050 04002
ab € 49,99*
Ähnlich
Simonswerk
5 030511 0 01806
ab € 29,80*
Ähnlich
Simonswerk
5 030511 0 04006
ab € 29,63*
Ähnlich
Simonswerk
5 050521 0 01802
ab € 29,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.