Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flügelteil V 0026 WF 3-tlg.VA ma geb.SIMONSWERK


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Flügelteil V 0026 WF 3-tlg.VA ma geb.SIMONSWERK: Detailansicht 2
Flügelteil V 0026 WF 3-tlg.VA ma geb.SIMONSWERK: Detailansicht 2
Flügelteil V 0026 WF 3-tlg.VA ma geb.SIMONSWERK: Detailansicht 3
Flügelteil V 0026 WF 3-tlg.VA ma geb.SIMONSWERK: Detailansicht 4
Artikel-Nr.:
     79DAC-3000255499NW
Hersteller:
     Simonswerk
Herst.-Nr.:
     3000255499NW
EAN/GTIN:
     4015471000509
Suchbegriffe:
Einbohrband
Einbohrtürband
Flügelteil
Türeinbohrband
für mittelschwere, gefälzte Türen bis 70 kg · 3-teilig · Rollenlänge 101 mm · Rollen-Ø 15 mm · Stift-Ø 8 mm · wartungsfreie GleitlagertechnikWeitere technische Eigenschaften:· Rollen-Ø: 15 mm· Ausführung: für gefälzte TürenWeitere Informationen:Material: Edelstahl Oberfläche: matt gebürstet Rollenlänge: 101 mmBelastungswert: 70 kgStift-Ø: 8 mmBandkonstruktion: 3-teilig Typ: V 0026 WF Anwendung: Feuerschutz Befestigungsart: zum Einbohren Anschlagrichtung: DIN links / rechts Modell: Variant® V Marke: SIMONSWERK

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: simonswerk flügelteil, einbohrband, simonswerk einbohrband, Flügelteil V 0026 WF 3-tlg.VA ma geb.SIMONSWERK
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
22
1
€ 8,50*
ab € 17,65*
€ 23,62*
1
€ 7,95*
ab € 18,92*
€ 25,81*
3 Tage
14
1
€ 4,95*
ab € 19,6661*
€ 26,3561*
2 Tage
15
1
€ 5,45*
ab € 19,77*
€ 26,50*
Lager 79DAC
15
1
Frei Haus
ab € 2.241,21*
€ 2.399,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 79DAC
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.399,79*
€ 2.855,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.376,02*
€ 2.827,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.302,02*
€ 2.739,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.263,33*
€ 2.693,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2.241,21*
€ 2.667,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 79DAC
Versand: Lager 79DAC
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 122,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 79DAC
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Simonswerk
5 010325 0 01512
ab € 1,52*
Zubehör
Simonswerk
5010325004007
ab € 10,54*
Zubehör
Simonswerk
5 010325 0 01012
ab € 3,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.