Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Türtreibr.VARIO DIN L/R silber elox.LM 30mm Rundstange 10mm DENI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Türtreibr.VARIO DIN L/R silber elox.LM 30mm Rundstange 10mm DENI: Detailansicht 2
Türtreibr.VARIO DIN L/R silber elox.LM 30mm Rundstange 10mm DENI: Detailansicht 2
Türtreibr.VARIO DIN L/R silber elox.LM 30mm Rundstange 10mm DENI: Detailansicht 3
Türtreibr.VARIO DIN L/R silber elox.LM 30mm Rundstange 10mm DENI: Detailansicht 4
Artikel-Nr.:
     79DAC-3000255656NW
Hersteller:
     Niederhoff & Dellenbusch
Herst.-Nr.:
     3000255656NW
EAN/GTIN:
     4016753077356
Suchbegriffe:
Schiebetürbeschlag
Schiebetürbeschläge
Torriegel
Tortreibriegel
für Anschlagrichtung DIN links / rechts geeignet · einfache Umstellung an der Baustelle ohne Spezialwerkzeug möglich · Getriebekasten und Drehhebel aus Leichtmetall massiv gegossen · ohne scharfe Ecken und Kanten · Hebel ergonomisch geformt mit optimiertem Hintergriff · massives Getriebe aus Stahl, galvanisch verzinkt · mit 2 verstellbaren Gewindebolzen M10 zur Aufnahme von Rundstangen mit 10 mm Ø · Bolzen 30 mm langWeitere technische Eigenschaften:· Material: LeichtmetallWeitere Informationen:für Stange: Rundstange 10 mmOberfläche: silber eloxiert Anschlagrichtung: DIN links / rechts Bolzenlänge: 30 mmModell: VARIO Marke: DENI

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: Treibriegel, treibriegel deni, torriegel, Türtreibr.VARIO DIN L/R silber elox.LM 30mm Rundstange 10mm DENI
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
11
€ 5,99*
ab € 75,92*
€ 96,55*
2 Tage
5
€ 5,45*
ab € 76,07*
€ 96,64*
2 Tage
5
Frei Haus
ab € 76,38*
€ 97,07*
2 Tage
11
€ 5,59*
ab € 78,27*
€ 99,48*
Lager 79DAC
15
Frei Haus
ab € 129,30*
€ 158,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 79DAC
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 158,45*
€ 188,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 154,40*
€ 183,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 145,92*
€ 173,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 143,54*
€ 170,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 129,30*
€ 153,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 79DAC
Versand: Lager 79DAC
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 122,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 79DAC
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.