Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flügelteil V 0026 WF 3-tlg.STA vern.SIMONSWERK


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Flügelteil V 0026 WF 3-tlg.STA vern.SIMONSWERK: Detailansicht 2
Flügelteil V 0026 WF 3-tlg.STA vern.SIMONSWERK: Detailansicht 2
Flügelteil V 0026 WF 3-tlg.STA vern.SIMONSWERK: Detailansicht 3
Flügelteil V 0026 WF 3-tlg.STA vern.SIMONSWERK: Detailansicht 4
Artikel-Nr.:
     79DAC-3000255755NW
Hersteller:
     Simonswerk
Herst.-Nr.:
     3000255755NW
EAN/GTIN:
     4015471000394
Suchbegriffe:
Einbohrband
Einbohrtürband
Flügelteil
Türeinbohrband
für mittelschwere, gefälzte Türen bis 70 kg · 3-teilig · Rollenlänge 101 mm · Rollen-Ø 15 mm · Stift-Ø 8 mm · wartungsfreie GleitlagertechnikWeitere technische Eigenschaften:· Rollen-Ø: 15mm· Ausführung: für gefälzte TürenWeitere Informationen:Material: Stahl Oberfläche: vernickelt Rollenlänge: 101 mmBelastungswert: 70 kgStift-Ø: 8 mmBandkonstruktion: 3-teilig Typ: V 0026 WF Anwendung: Feuerschutz Befestigungsart: zum Einbohren Anschlagrichtung: DIN links / rechts Modell: Variant® V Marke: SIMONSWERK

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: simonswerk flügelteil, einbohrband, simonswerk einbohrband, Flügelteil V 0026 WF 3-tlg.STA vern.SIMONSWERK
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
42
20
pro Box
€ 5,59*
ab € 3,39*
€ 4,40*
2 Tage
60
20
pro Box
€ 7,99*
ab € 3,8756*
€ 5,0356*
7 Tage
120
20
pro Box
€ 5,99*
ab € 3,8725*
€ 5,0961*
2 Tage
80
20
pro Box
Frei Haus
ab € 4,04*
€ 5,21*
Lager 79DAC
60
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 524,49*
€ 593,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 79DAC
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 593,41*
€ 706,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 574,11*
€ 683,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 557,66*
€ 663,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 542,64*
€ 645,74
pro Stück
ab 50 Stück
€ 528,83*
€ 629,31
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 524,49*
€ 624,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 79DAC
Versand: Lager 79DAC
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 122,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 79DAC
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Simonswerk
5 010081 0 01510
ab € 2,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.