Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SmartStop FG 140 (lose) p.Seite Ku.Farbe schwarz HELM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SmartStop FG 140 (lose) p.Seite Ku.Farbe schwarz HELM: Detailansicht 1
SmartStop FG 140 (lose) p.Seite Ku.Farbe schwarz HELM: Detailansicht 1
SmartStop FG 140 (lose) p.Seite Ku.Farbe schwarz HELM: Detailansicht 2
Artikel-Nr.:
     79DAC-3000255946NW
Hersteller:
     Woelm
Herst.-Nr.:
     3000255946NW
EAN/GTIN:
     4041518185267
Suchbegriffe:
Schiebetürbeschlag
Schiebetürbeschläge
schiebetürbeschlag
in der Laufschiene integrierter Einzugsdämpfer bis 140 kg Flügelgewicht · verwendbar mit Helm 140 Modul Konzept · Flügelbreite mind. 650 mm (einseitig) bzw. mind. 860 mm (beidseitig)Weitere technische Eigenschaften:· Farbe: schwarzWeitere Informationen:Inhalt: 1 SmartStop Ausführung: (lose) pro Seite Flügelbreite: mind. (einseitig) 650 bzw. mind. (beidseitig) 860 mmpassend für: HELM 140 Flügelgewicht: max. 140 kgLänge: 224 mmBefestigungsart: zum Anschrauben Material: Kunststoff Marke: HELM

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: SmartStop FG 140 (lose) p.Seite Ku.Farbe schwarz HELM
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
€ 5,45*
ab € 76,45*
€ 97,26*
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 76,74*
€ 97,67*
25 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 76,34*
€ 100,04*
€ 4,95*
ab € 81,05*
€ 106,57*
Lager 79DAC
31 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 92,85*
€ 115,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 79DAC
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 115,89*
€ 137,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 115,58*
€ 137,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 110,58*
€ 131,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 107,20*
€ 127,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 92,85*
€ 110,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 79DAC
Versand: Lager 79DAC
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 122,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 79DAC
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.