Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stützenfuß PPD 140x90x126x5mm STA st.verz.z.Bet.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stützenfuß PPD 140x90x126x5mm STA st.verz.z.Bet.: Detailansicht 1
Stützenfuß PPD 140x90x126x5mm STA st.verz.z.Bet.: Detailansicht 1
Stützenfuß PPD 140x90x126x5mm STA st.verz.z.Bet.: Detailansicht 2
Artikel-Nr.:
     79DAC-3000257506NW
Hersteller:
     Simpson Strong-Tie
Herst.-Nr.:
     3000257506NW
EAN/GTIN:
     5701953004729
Suchbegriffe:
Pfeilerlasche
Pfostenlasche
Pfostenträger
Stützenfuß
für die Befestigung von Holzstützen und -pfosten in Betonfundamenten · für den Einsatz in tragenden Konstruktionen geeignet (Carports, Pergolen, Terassen) · Stablänge: 250 mm · Ø 16 bzw. 20 mm · Lochgrößen: Ø 5,0 mm + 13,5 mm · Stahl stückverzinkt 55 µm · Typ D · zum EinbetonierenWeitere technische Eigenschaften:· Oberfläche: stückverzinktWeitere Informationen:Modell: PPD140 /90G Typ: D Ausführung: zum Einbetonieren Material: Stahl Plattengröße: 140 x 90 x 126 x 5 mmZulassung: ETA 07/0285 Loch-Ø: 5,0 + 13,5 mmBefestigungsart: zum Einbetonieren Stablänge: 250 mmMarke: SIMPSON STRONG TIE

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: Stützenschuh, stützenfuß, Stützenfuß PPD 140x90x126x5mm STA st.verz.z.Bet.
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1
1
€ 5,99*
ab € 18,4142*
€ 24,445*
1 Tag
2
1
€ 5,45*
ab € 19,36*
€ 25,67*
27 Tage
nicht lagernd
3
Frei Haus
ab € 19,32*
€ 27,62*
2 Tage
2
1
€ 4,95*
ab € 22,4483*
€ 29,7183*
Lager 79DAC
2
1
Frei Haus
ab € 2.856,15*
€ 3.008,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 79DAC
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.008,73*
€ 3.580,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.981,91*
€ 3.548,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.905,66*
€ 3.457,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.870,52*
€ 3.415,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2.856,15*
€ 3.398,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 79DAC
Versand: Lager 79DAC
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 122,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 79DAC
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Simpson Strong-Tie
PPB70G
ab € 11,57*
Ähnlich
Simpson Strong-Tie
PPB80G
ab € 23,32*
Ähnlich
Simpson Strong-Tie
PIG
ab € 16,1459*
Ähnlich
Simpson Strong-Tie
PILG
ab € 26,04*
Ähnlich
Simpson Strong-Tie
PPD100/70G
ab € 13,1164*
Ähnlich
Simpson Strong-Tie
PPD120/90G-FR
ab € 18,057*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.