Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

H-Pfostenträger 121x300x600x60mm STA roh TZN GAH


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
H-Pfostenträger 121x300x600x60mm STA roh TZN GAH: Detailansicht 1
H-Pfostenträger 121x300x600x60mm STA roh TZN GAH: Detailansicht 1
H-Pfostenträger 121x300x600x60mm STA roh TZN GAH: Detailansicht 2
Artikel-Nr.:
     79DAC-3000257689NW
Hersteller:
     GAH ALBERTS
Herst.-Nr.:
     3000257689NW
EAN/GTIN:
     4004338213848
Suchbegriffe:
H-Pfostenanker
Pfeilerlasche
Pfostenlasche
Pfostenträger
Material: Stahl roh, Oberfläche: feuerverzinkt · statisch geeignet für Carports, hohe Flecht- und Sichtschutzzäune und für Holzkonstruktionen sowie Holzzäune gemäß Richtwerttabelle · Materialstärke 6 mm · Anzahl Löcher 4 · Loch-ø 11 mmWeitere technische Eigenschaften:· Oberfläche: feuerverzinkt· Maß c: 600mm· Maß d: 60mm· Material: Stahl roh· Maß a: 121mm· Maß b: 300mmWeitere Informationen:Gabelweite: 121 mmLänge: 600 mmStärke: 6 mmMarke: GAH

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: gah-alberts h-pfostenträger, pfostenlasche, pfostenträger h-form, H-Pfostenträger 121x300x600x60mm STA roh TZN GAH
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
1
€ 5,99*
ab € 12,94*
€ 17,96*
1
€ 5,90*
ab € 12,56*
€ 18,04*
27 Tage
nicht lagernd
5
Frei Haus
ab € 13,51*
€ 18,10*
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,45*
ab € 13,47*
€ 18,45*
Lager 79DAC
31 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 22,74*
€ 29,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 79DAC
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,75*
€ 35,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,60*
€ 35,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,14*
€ 33,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,17*
€ 32,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,51*
€ 30,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,74*
€ 27,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 79DAC
Versand: Lager 79DAC
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 122,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 79DAC
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Alberts Deutschland
213831
ab € 14,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.