Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Torfeststeller 1301/1303/1305 GT schwarz 105mm 15x13mm KWS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Torfeststeller 1301/1303/1305 GT schwarz 105mm 15x13mm KWS: Detailansicht 2
Torfeststeller 1301/1303/1305 GT schwarz 105mm 15x13mm KWS: Detailansicht 2
Torfeststeller 1301/1303/1305 GT schwarz 105mm 15x13mm KWS: Detailansicht 3
Artikel-Nr.:
     79DAC-3000259275NW
Hersteller:
     Woelm
Herst.-Nr.:
     3000259275NW
EAN/GTIN:
     4041518135774
Suchbegriffe:
Torfeststeller
Türfeststeller
torfeststeller bodenmontage
torfeststeller
mit Steindolle zum Einmauern in den Boden · aus Temperguss, schwarz einbrennlackiert · mit Haltewinkel aus Stahl · Montage: Der Torfeststeller wird am gewünschten Feststellpunkt, der größtmöglichen Abstand zum Torband haben soll, in den Boden eingelassen. An der entsprechenden Stelle wird der Haltewinkel mit 4 mm höhenmäßigem Abstand zur Anschlagplatte des Feststellers so am Tor befestigt, dass sich die Schraublöcher unter dem Fangloch befinden. Beim Feststellen des Tors dient dadurch der Haltewinkel auch als Anschlagfläche.Weitere technische Eigenschaften:· Oberfläche: schwarz· Haltewinkel: StahlWeitere Informationen:Modell: 1301.03 Ausladung: 105 mmLoch-Ø: 15x13 mmpassend für: Tore bis 80 kg Farbe: schwarz Ausführung: Bodenmontage Material: Temperguss Montageart: mit Steindolle zum Einmauern Marke: KWS

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: woelm türfeststeller, Torfeststeller 1301/1303/1305 GT schwarz 105mm 15x13mm KWS
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
9
1
€ 5,99*
ab € 11,98*
€ 16,73*
2 Tage
13
1
€ 4,95*
ab € 11,15*
€ 16,77*
2 Tage
13
1
€ 4,99*
ab € 12,53*
€ 17,37*
1 Tag
13
1
€ 5,45*
ab € 13,16*
€ 18,14*
Lager 79DAC
13
1
€ 5,90*
ab € 18,24*
€ 24,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 79DAC
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,85*
€ 29,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,28*
€ 28,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,31*
€ 27,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,86*
€ 26,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,25*
€ 25,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,24*
€ 21,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 79DAC
Versand: Lager 79DAC
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 122,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 79DAC
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Niederhoff & Dellenbusch
3807 0000 11
ab € 20,97*
Ähnlich
Niederhoff & Dellenbusch
3805 0000 11
ab € 18,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.