Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zylinderkurzschild 497Z LM F1/silberf.PZ 72mm AMF


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Zylinderkurzschild 497Z LM F1/silberf.PZ 72mm AMF: Detailansicht 1
Zylinderkurzschild 497Z LM F1/silberf.PZ 72mm AMF: Detailansicht 1
Zylinderkurzschild 497Z LM F1/silberf.PZ 72mm AMF: Detailansicht 2
Zylinderkurzschild 497Z LM F1/silberf.PZ 72mm AMF: Detailansicht 3
Artikel-Nr.:
     79DAC-3311121005NW
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     3311121005NW
EAN/GTIN:
     4020772016029
Suchbegriffe:
Bad-Kurzschild
Knopfkurzschild
Kurzschild
Zimmertür-Kurzschild
Leichtmetall F1 / silberfarbig · kantige Form · 18 mm Führung · passend für alle Schlosskästen mit 8 mm Nuss · Edelstahl rostfrei Schrauben werden mitgeliefert · Schraubenlochabstand 67 mm · PZ-Kurzschild mit 72 mm Entfernung · Breite 32 mm · Höhe 156 mm · Tiefe 7 mmWeitere technische Eigenschaften:· Schraublochabstand: 67mmWeitere Informationen:Material: Leichtmetall Modell: 497Z Lochung: PZ Entfernung: 72 mmOberfläche: F1 / silberfarbig Breite: 32 mmTiefe: 7 mmHöhe: 156 mmMarke: AMF

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: Zimmertürkurzschild, Schiebetürbeschlag, Schiebetürbeschläge, kurzschild edelstahl, kurzschild, Zylinderkurzschild 497Z LM F1/silberf.PZ 72mm AMF
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
17
1
€ 5,99*
ab € 9,19*
€ 12,70*
2 Tage
23
1
€ 5,45*
ab € 9,32*
€ 12,76*
2 Tage
17
1
€ 5,59*
ab € 9,35*
€ 12,80*
3 Tage
500
1
Frei Haus
ab € 8,15*
€ 12,83*
Lager 79DAC
23
1
€ 5,90*
ab € 17,86*
€ 24,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 79DAC
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,02*
€ 28,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,86*
€ 28,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,15*
€ 27,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,82*
€ 25,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,98*
€ 24,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,86*
€ 21,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 79DAC
Versand: Lager 79DAC
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 122,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 79DAC
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.