Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dr.-Ros.498 LM F1/silberf.ktg bl.AMF


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Dr.-Ros.498 LM F1/silberf.ktg bl.AMF: Detailansicht 1
Dr.-Ros.498 LM F1/silberf.ktg bl.AMF: Detailansicht 1
Dr.-Ros.498 LM F1/silberf.ktg bl.AMF: Detailansicht 2
Dr.-Ros.498 LM F1/silberf.ktg bl.AMF: Detailansicht 3
Artikel-Nr.:
     79DAC-3311121007NW
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     3311121007NW
EAN/GTIN:
     4020772015862
Suchbegriffe:
Drückerrosette
Schiebetürbeschlag
Schiebetürbeschläge
Schluessel-Rosette
Leichtmetall silberfarbig (F1) · kantige Form ·18 mm Führung · passend für alle Schlosskästen mit 8 mm Nuss · Edelstahl rostfrei Schrauben werden mitgeliefert · Schraubenlochabstand 67 mm · Breite 32 mm · Höhe 87 mm · Tiefe 7 mm · blindWeitere technische Eigenschaften:· Oberfläche: F1 / silberfarbig· Form: kantigWeitere Informationen:Breite: 32 mmSchraublochabstand: 67 mmAusführung: blind Material: Leichtmetall Tiefe: 7 mmHöhe: 87 mmModell: 498 Marke: AMF

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: Schlüsselrosette, drückerrosette, Dr.-Ros.498 LM F1/silberf.ktg bl.AMF
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
9
1
€ 5,99*
ab € 5,72*
€ 8,05*
1 Tag
10
1
€ 5,59*
ab € 5,83*
€ 8,09*
1 Tag
13
1
€ 6,95*
ab € 5,84*
€ 8,10*
2 Tage
41
1
Frei Haus
ab € 5,51*
€ 8,12*
Lager 79DAC
13
1
€ 5,90*
ab € 11,09*
€ 15,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 79DAC
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,20*
€ 18,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,14*
€ 18,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,60*
€ 17,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,22*
€ 16,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,30*
€ 15,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,09*
€ 13,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 79DAC
Versand: Lager 79DAC
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 122,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 79DAC
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.