| |
|
| Artikel-Nr.: 79DAC-3322002306NW Herst.-Nr.: 3322002306NW EAN/GTIN: 4015354780825 |
| |
|
| | |
| Zubehörset ASL® (Knopf/Griff) · DIN links/rechts · 4 Senkkopfschrauben M5 nach DIN 965 inkl. Gewindesicherung · 2 Hülsenmuttern M5x26 · 1 Gewindestift 6x8 nach DIN 916 · Wechsel-Vollstift m. Rolle 8mm · für alle Wechsel-Garnituren (Knopf/Griff) der FSB-Rosetten-Garnituren (rund + eckig) mit ASL®-TechnikWeitere Informationen:Vierkant: 8 x 95 mm Türstärke: 39-58 mmSchrauben: M5 x 45 Ausführung: Rosette passend für: Wechselgarnituren Modell: ASL® K/G (Rosette) Marke: FSB Inselpauschale: Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Gewindestift DIN 916, Gewindestift DIN EN ISO 4029, Gewindestift ISO 4029, ISO 4029, Madenschraube DIN 916, Griff-Rosettengarnitur, Griffrosetten-Garnitur, Griffrosettengarnitur, Rosetten-Drückergarnitur, Rosettengarnitur, Türrosetten, Trettraktor-Zubehör, Schmalrahmen-Wechselgarnitur, Wechselgarnitur, din 916 m5, din 916, wechselgarnitur fsb, Bef-set.ASL® K/G (Rosette) 39-58mm M5x45 4-KT.8x95mm FSB |
| | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 27 Tage | | | 25 | | Frei Haus | ab € 2,78* | € 3,81* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 2,53* | € 4,55* | | | | | 15 Tage | | | 1 | | € 6,99* | ab € 2,68* | € 4,57* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,95* | ab € 2,80* | € 4,72* | | | | Lager 79DAC | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 2,96* | € 4,92* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 79DAC | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 79DAC | | Versand: Lager 79DAC | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 122,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 79DAC | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|