Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Haustür-Einsteckschloss 0024 PZW 20/65/92/10mm DIN R silber ktg.B


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Haustür-Einsteckschloss 0024 PZW 20/65/92/10mm DIN R silber ktg.B: Detailansicht 1
Haustür-Einsteckschloss 0024 PZW 20/65/92/10mm DIN R silber ktg.B: Detailansicht 1
Haustür-Einsteckschloss 0024 PZW 20/65/92/10mm DIN R silber ktg.B: Detailansicht 2
Haustür-Einsteckschloss 0024 PZW 20/65/92/10mm DIN R silber ktg.B: Detailansicht 3
Haustür-Einsteckschloss 0024 PZW 20/65/92/10mm DIN R silber ktg.B: Detailansicht 4
Artikel-Nr.:
     79DAC-3322024052NW
Hersteller:
     BKS
Herst.-Nr.:
     3322024052NW
EAN/GTIN:
     4015540774089
Suchbegriffe:
Einsteck-Riegelschloss
Einsteckriegelschloss
Haustür Einsteckschloss
Haustürschloss
PZW Ausführung · allseitig geschlossener Schlosskasten · 2-tourig · mit Wechsel · Stulp silber · Stulplänge 280 mm · Entfernung 92 mm · Vierkant 10 mm · Falle und Riegel aus Zinkdruckguss · ohne SchließblechWeitere technische Eigenschaften:· Ausführung: ohne Schließblech· Schlosskasten: allseitig geschlossen· Schlossriegel: 2-tourig· Riegelausschluss: 20mmWeitere Informationen:Anschlagrichtung: DIN rechts Stulpbreite: 20 mmDornmaß: 65 mmStulpausführung: käntig Stulp: silber Falleneigenschaft: Standard-Falle Riegel: Metall Stulplänge: 280 mmWechsel: mit Wechsel Norm: 18251 Lochung: PZW passend für: Haustüren Vierkant: 10 mmEntfernung: 92 mmMarke: BKS

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: einsteck riegelschloß, Haustür-Einsteckschloss 0024 PZW 20/65/92/10mm DIN R silber ktg.B
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
9
1
€ 5,99*
ab € 15,50*
€ 20,68*
1 Tag
9
1
€ 8,50*
ab € 15,64*
€ 20,79*
1 Tag
12
1
€ 5,45*
ab € 15,81*
€ 20,91*
1 Tag
12
4
Frei Haus
ab € 15,88*
€ 22,10*
Lager 79DAC
12
1
€ 5,90*
ab € 22,47*
€ 29,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 79DAC
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,16*
€ 34,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,07*
€ 34,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,25*
€ 33,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,12*
€ 32,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,70*
€ 30,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,47*
€ 26,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 79DAC
Versand: Lager 79DAC
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 122,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 79DAC
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BKS
B-00240-04-L-1
ab € 15,42*
Ähnlich
Sächsische Schlossfabrik
A2801 5L/101G VRN
ab € 8,01*
Ähnlich
Sächsische Schlossfabrik
A2801 5R/102G
ab € 7,96*
Ähnlich
Sächsische Schlossfabrik
A2806 5L/101G
ab € 8,01*
Ähnlich
Sächsische Schlossfabrik
A2806 5L/102G
ab € 7,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.