Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Türdichtung Kältefeind Allround® 1-689 1-s.L.833mm Alu.silberf.HL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Türdichtung Kältefeind Allround® 1-689 1-s.L.833mm Alu.silberf.HL: Detailansicht 1
Türdichtung Kältefeind Allround® 1-689 1-s.L.833mm Alu.silberf.HL: Detailansicht 1
Türdichtung Kältefeind Allround® 1-689 1-s.L.833mm Alu.silberf.HL: Detailansicht 2
Artikel-Nr.:
     79DAC-3327023001NW
Hersteller:
     Athmer
Herst.-Nr.:
     3327023001NW
EAN/GTIN:
     4011881520828
Suchbegriffe:
Wärmeschutzdichtung
für Holztüren · Auslösung 1-seitig · Aluminiumgehäuse · silberfarben eloxiert · Dichtungshub 18 mm stufenlos einstellbar · in 3 Positionen anschlagbar · Standardlängen um 125 mm kürzbar · mit Zubehör 5128Weitere technische Eigenschaften:· Kürzbar um: 125mm· Modell: 1-689Weitere Informationen:Oberfläche: silberfarben eloxiert Länge: 833 mmNutbreite: 12 mmNuthöhe: 40 mmAnschlagrichtung: links/rechts Dichtungshub: 18 mmDichtprofil/Material: PVC Auslösung: 1-seitig Ausführung: Holztüren Material: Aluminium Marke: ATHMER

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: Türdichtung Kältefeind Allround® 1-689 1-s.L.833mm Alu.silberf.HL
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 46,95*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,85*
€ 72,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,76*
€ 72,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,55*
€ 69,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,69*
€ 67,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,42*
€ 67,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,95*
€ 55,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.