Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Türdichtung Doppeldicht® M-12/35 1-392 1-s.L.958mm Alu.silberf.HL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Türdichtung Doppeldicht® M-12/35 1-392 1-s.L.958mm Alu.silberf.HL: Detailansicht 1
Türdichtung Doppeldicht® M-12/35 1-392 1-s.L.958mm Alu.silberf.HL: Detailansicht 1
Türdichtung Doppeldicht® M-12/35 1-392 1-s.L.958mm Alu.silberf.HL: Detailansicht 2
Artikel-Nr.:
     79DAC-3327023066NW
Hersteller:
     Athmer
Herst.-Nr.:
     3327023066NW
EAN/GTIN:
     4011881217506
Suchbegriffe:
Rauchschutzdichtung
Ersatzdichtung Tuerdichtung
Schallschutzdichtung
Bodentürdichtung
für Holztüren · Auslösung 1-seitig auf Bandseite mit Auslöseknopf · selbstverlöschendes, hochwertiges Silikon-Dichtprofil · Aluminiumgehäuse · bis max. 40 mm möglich · Dichtungshub 11 mm · Standardlängen um 125 mm kürzbar · mit Zubehör 5220Weitere technische Eigenschaften:· Kürzbar um: 125mm· Modell: 1-392Weitere Informationen:Oberfläche: silberfarben eloxiert Länge: 958 mmNutbreite: 12 mmNuthöhe: 35 mmFarbe: grau Anschlagrichtung: links/rechts Dichtungshub: 11 mmDichtprofil/Material: Silikon Auslösung: 1-seitig Ausführung: Holztüren Material: Aluminium Marke: ATHMER

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: Dichtungsbürste, Türbodendichtung, Türbüstendichtung, Türdichtschiene, schallschutzdichtung athmer, ersatzdichtung tuerdichtung, Türdichtung Doppeldicht® M-12/35 1-392 1-s.L.958mm Alu.silberf.HL
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
10
1
€ 5,99*
ab € 32,60*
€ 42,09*
2 Tage
2
1
€ 5,45*
ab € 32,80*
€ 42,13*
2 Tage
2
2
Frei Haus
ab € 32,72*
€ 45,04*
2 Tage
10
1
€ 5,59*
ab € 36,77*
€ 47,22*
Lager 79DAC
14
1
€ 5,90*
ab € 45,72*
€ 58,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 79DAC
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,63*
€ 69,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,12*
€ 69,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,56*
€ 64,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,13*
€ 62,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,30*
€ 59,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,72*
€ 54,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 79DAC
Versand: Lager 79DAC
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 122,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 79DAC
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Athmer
3-111-0840
ab € 8,89*
Ähnlich
Athmer
3-111-0965
ab € 9,58*
Ähnlich
Athmer
1-392-1085
ab € 33,36*
Ähnlich
Athmer
1-392-1210
ab € 34,69*
Ähnlich
Athmer
1-407-1085
ab € 60,73*
Ähnlich
Athmer
1-407-1210
ab € 64,20*
Ähnlich
Athmer
1-407-0710
ab € 55,13*
Ähnlich
Athmer
1-407-0835
ab € 55,58*
Ähnlich
Athmer
1-407-0960
ab € 58,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.