Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Türdichtung Schall-Ex® DUO L-15 WS 1-382 2-s.L.1208mm Alu.silberf


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Türdichtung Schall-Ex® DUO L-15 WS 1-382 2-s.L.1208mm Alu.silberf: Detailansicht 1
Türdichtung Schall-Ex® DUO L-15 WS 1-382 2-s.L.1208mm Alu.silberf: Detailansicht 1
Türdichtung Schall-Ex® DUO L-15 WS 1-382 2-s.L.1208mm Alu.silberf: Detailansicht 2
Artikel-Nr.:
     79DAC-3327023107NW
Hersteller:
     Athmer
Herst.-Nr.:
     3327023107NW
EAN/GTIN:
     4011881221756
Suchbegriffe:
Anschraubdichtung
Aufschraubdichtung
Ersatzdichtung Tuerdichtung
Schallschutzdichtung
für Holztüren · 2-seitige Auslösung · Auslöseknopf: An der Bandseite · Auslösefalle: An der Schlossseite · maximaler Schalldämmwert >50 dB bei 7 mm Bodenluft · Dichtungshub 14 mm · Dichtungsprofil aus Silikon · Aluminiumgehäuse · für alle Längen ab 833 mm kürzbar um 125 mm · mit Zubehör 5435Weitere technische Eigenschaften:· Kürzbar um: 125mm· Modell: 1-382Weitere Informationen:Oberfläche: silberfarben eloxiert Länge: 1208 mmNutbreite: 15 mmNuthöhe: 30 mmFarbe: grau Anschlagrichtung: links/rechts Dichtungshub: 14 mmDichtprofil/Material: Silikon Auslösung: 2-seitig Ausführung: Holztüren Material: Aluminium Marke: ATHMER

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: Bodentürdichtung, Dichtungsbürste, Türbodendichtung, Türbüstendichtung, Türdichtschiene, schallschutzdichtung athmer, ersatzdichtung tuerdichtung, Türdichtung Schall-Ex® DUO L-15 WS 1-382 2-s.L.1208mm Alu.silberf
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 33,35*
€ 44,87*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,45*
ab € 35,10*
€ 45,20*
27 Tage
nicht lagernd
2
Frei Haus
ab € 35,20*
€ 47,90*
19 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 38,54*
€ 51,31*
Lager 79DAC
31 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 49,04*
€ 62,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 79DAC
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,94*
€ 74,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,41*
€ 74,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,60*
€ 69,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,58*
€ 67,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,09*
€ 64,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,04*
€ 58,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 79DAC
Versand: Lager 79DAC
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 122,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 79DAC
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Athmer
3-111-1090
ab € 10,19*
Ähnlich
Athmer
3-111-1215
ab € 11,39*
Ähnlich
Athmer
1-382-1085
ab € 32,12*
Ähnlich
Athmer
1-382-0710
ab € 30,93*
Ähnlich
Athmer
1-382-0835
ab € 31,62*
Ähnlich
Athmer
1-382-0960
ab € 32,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.