Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Türdichtung HS 1-s.L.960mm Alu.silberf.HLT PLANET


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Türdichtung HS 1-s.L.960mm Alu.silberf.HLT PLANET: Detailansicht 1
Türdichtung HS 1-s.L.960mm Alu.silberf.HLT PLANET: Detailansicht 1
Türdichtung HS 1-s.L.960mm Alu.silberf.HLT PLANET: Detailansicht 2
Türdichtung HS 1-s.L.960mm Alu.silberf.HLT PLANET: Detailansicht 3
Türdichtung HS 1-s.L.960mm Alu.silberf.HLT PLANET: Detailansicht 4
Artikel-Nr.:
     79DAC-3327023131NW
Hersteller:
     ASSA ABLOY
Herst.-Nr.:
     3327023131NW
EAN/GTIN:
     7612231002314
Suchbegriffe:
Anschraubdichtung
Aufschraubdichtung
Feuerschutzdichtung
Rauchschutzdichtung
automatische Türabsenkdichtung FH+RD 48 dB · für schall-, rauch- und feuerhemmende Türen · bandseitige einseitige Auslösung mit automatischem Ausgleich bei schiefem Boden · Parallelabsenkung · Dichtungshöhe bis 22 mm · zum Einnuten bündig oder tiefer mit Lippenschutz · kürzbar um 125 mm · seitliche Befestigung · Lippe aus selbstverlöschendem Silikon · AluminiumWeitere technische Eigenschaften:· Kürzbar um: 125mm· Modell: FH + RDWeitere Informationen:Oberfläche: silberfarben eloxiert Länge: 960 mmNutbreite: 13 mmNuthöhe: 30 mmDichtungshub: 22 mmDichtprofil/Material: Silikon Auslösung: 1-seitig Ausführung: Holztüren Material: Aluminium Marke: PLANET

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: Ersatzdichtung Tuerdichtung, Schallschutzdichtung, Wärmeschutzdichtung, schallschutzdichtung, Türdichtung HS 1-s.L.960mm Alu.silberf.HLT PLANET
Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
6
1
€ 5,99*
ab € 33,62*
€ 42,37*
1 Tag
16
1
€ 5,45*
ab € 33,64*
€ 42,41*
1 Tag
9
1
€ 4,99*
ab € 35,78*
€ 45,16*
1 Tag
16
2
Frei Haus
ab € 33,89*
€ 45,37*
Lager 79DAC
9
1
€ 5,90*
ab € 41,99*
€ 52,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 79DAC
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,55*
€ 62,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,50*
€ 62,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,35*
€ 58,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,84*
€ 55,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,72*
€ 54,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,99*
€ 49,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 79DAC
Versand: Lager 79DAC
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 122,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 79DAC
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Athmer
1-392-0835
ab € 31,98*
Ähnlich
ASSA ABLOY
77109
ab € 34,82*
Ähnlich
ASSA ABLOY
77084
ab € 32,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.