Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Türdichtung KG-SM-Set schmal 1-s.L.834mm Alu.silberf.GLT PLANET


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Türdichtung KG-SM-Set schmal 1-s.L.834mm Alu.silberf.GLT PLANET: Detailansicht 1
Türdichtung KG-SM-Set schmal 1-s.L.834mm Alu.silberf.GLT PLANET: Detailansicht 1
Türdichtung KG-SM-Set schmal 1-s.L.834mm Alu.silberf.GLT PLANET: Detailansicht 2
Türdichtung KG-SM-Set schmal 1-s.L.834mm Alu.silberf.GLT PLANET: Detailansicht 3
Artikel-Nr.:
     79DAC-3327023137NW
Hersteller:
     ASSA ABLOY
Herst.-Nr.:
     3327023137NW
EAN/GTIN:
     7612231025863
Suchbegriffe:
Rauchschutzdichtung
Ersatzdichtung Tuerdichtung
Schallschutzdichtung
Wärmeschutzdichtung
automatische Türabsenkdichtung RD 48 dB · für Ganzglastüren · Set bestehend aus: Schutzprofil mit vorgerichtetem Doppelklebeband, Absenkdichtung, Abdeckplatten Schutzprofil, Alufarbene Folie, Auflaufplatte, Innensechskantschlüssel, Montagekleber, Befestigungsschraube für Dichtung · bandseitige einseitige Auslösung · passt sich dem unebenen Boden an · Parallelabsenkung · Dichtungshöhe bis 16 mm · kürzbar um 125 mm · AluminiumWeitere technische Eigenschaften:· Kürzbar um: 125mm· Modell: RDWeitere Informationen:Oberfläche: silberfarben eloxiert Länge: 834 mmNutbreite: 16,5 mmNuthöhe: 38 mmDichtungshub: 16 mmDichtprofil/Material: Silikon Auslösung: 1-seitig Ausführung: Glastüren Material: Aluminium Marke: PLANET

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: ersatzdichtung tuerdichtung, Türdichtung KG-SM-Set schmal 1-s.L.834mm Alu.silberf.GLT PLANET
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1
€ 5,99*
ab € 68,40*
€ 85,69*
1 Tag
1
€ 5,45*
ab € 68,08*
€ 85,77*
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 68,36*
€ 86,11*
4 Tage
1
€ 8,90*
ab € 74,24*
€ 92,29*
Lager 79DAC
1
€ 5,90*
ab € 83,16*
€ 100,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 79DAC
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 100,97*
€ 120,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 98,94*
€ 117,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 94,60*
€ 112,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 90,54*
€ 107,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 83,16*
€ 98,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 79DAC
Versand: Lager 79DAC
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 122,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 79DAC
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ASSA ABLOY
38071-F8S
ab € 53,46*
Ähnlich
ASSA ABLOY
38084-F8S
ab € 55,47*
Ähnlich
ASSA ABLOY
38096-F8S
ab € 57,56*
Ähnlich
ASSA ABLOY
38071-SMS
ab € 64,52*
Ähnlich
ASSA ABLOY
38096-SMS
ab € 69,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.