Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Türdichtung KG-F8 schmal 1-s.L.834mm Alu.silberf.GLT PLANET


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Türdichtung KG-F8 schmal 1-s.L.834mm Alu.silberf.GLT PLANET: Detailansicht 1
Türdichtung KG-F8 schmal 1-s.L.834mm Alu.silberf.GLT PLANET: Detailansicht 1
Türdichtung KG-F8 schmal 1-s.L.834mm Alu.silberf.GLT PLANET: Detailansicht 2
Türdichtung KG-F8 schmal 1-s.L.834mm Alu.silberf.GLT PLANET: Detailansicht 3
Artikel-Nr.:
     79DAC-3327023140NW
Hersteller:
     ASSA ABLOY
Herst.-Nr.:
     3327023140NW
EAN/GTIN:
     7612231025078
Suchbegriffe:
Rauchschutzdichtung
Ersatzdichtung Tuerdichtung
Schallschutzdichtung
Wärmeschutzdichtung
automatische Türabsenkdichtung RD 48 dB · einseitige Auslösung mit Parallelabsenkung und automatischem Ausgleich bei schiefem Boden · Schutzprofil in EV1 farblos eloxiert · zum seitlichen Ankleben · Dichtungshöhe bis 16 mm · Lippe aus Silikon · Aluminium · inkl. schlossseitiger Abdeckplatte bei FlügeltürenWeitere technische Eigenschaften:· Kürzbar um: 125mm· Modell: RDWeitere Informationen:Oberfläche: silberfarben eloxiert Länge: 834 mmNutbreite: 11,5 mmNuthöhe: 28 mmTürstärke: 8 mmDichtungshub: 16 mmDichtprofil/Material: Silikon Auslösung: 1-seitig Ausführung: Glastüren Material: Aluminium Marke: PLANET

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: ersatzdichtung tuerdichtung, Türdichtung KG-F8 schmal 1-s.L.834mm Alu.silberf.GLT PLANET
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1
€ 5,99*
ab € 55,47*
€ 70,83*
1 Tag
2
€ 5,45*
ab € 55,60*
€ 70,89*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 55,82*
€ 77,04*
€ 5,95*
ab € 59,47*
€ 77,31*
Lager 79DAC
2
€ 5,90*
ab € 68,59*
€ 86,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 79DAC
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,34*
€ 102,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 83,94*
€ 99,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,00*
€ 95,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,27*
€ 90,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,59*
€ 81,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 79DAC
Versand: Lager 79DAC
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 122,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 79DAC
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ASSA ABLOY
38071-F8S
ab € 53,46*
Ähnlich
ASSA ABLOY
38096-F8S
ab € 57,56*
Ähnlich
ASSA ABLOY
38071-SMS
ab € 64,52*
Ähnlich
ASSA ABLOY
38084-SMS
ab € 68,03*
Ähnlich
ASSA ABLOY
38096-SMS
ab € 69,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.