Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bürstendichtung IBS 31 L.1000mm B.7mm Gesamt-H.30mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bürstendichtung IBS 31 L.1000mm B.7mm Gesamt-H.30mm: Detailansicht 1
Bürstendichtung IBS 31 L.1000mm B.7mm Gesamt-H.30mm: Detailansicht 1
Bürstendichtung IBS 31 L.1000mm B.7mm Gesamt-H.30mm: Detailansicht 2
Artikel-Nr.:
     79DAC-3327023155NW
Hersteller:
     Elton
Herst.-Nr.:
     3327023155NW
EAN/GTIN:
     8711286122011
Suchbegriffe:
19 Zoll Bürstenleiste
19" Bürstenleiste
Bürstenleiste
Bodentürdichtung
zum Schrauben · aus Aluminium · Bodenluft max. 17 mm · Bürste aus Hartpolypropylen · zug- und staubfreies Abdichten von Türen und Toren aller Art · vorgebohrt · Lochabstand 18 cm bei 100 cm · Lochdurchmesser 3 mmWeitere technische Eigenschaften:· Oberfläche: blank· Befestigungsart: z.Schrauben· Farbe: silber· Material: AluminiumWeitere Informationen:Länge: 1000 mmAusführung: mit strapazierfähiger Bürste Breite: 7 mmBürstenhöhe: 12 mmGesamthöhe: 30 mmMarke: ELLEN

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: Dichtungsbürste, Türbodendichtung, Türbüstendichtung, Türdichtschiene, bodentürdichtung, Bürstendichtung IBS 31 L.1000mm B.7mm Gesamt-H.30mm
Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
58
1
€ 4,99*
ab € 7,81*
€ 10,30*
2 Tage
59
1
€ 5,45*
ab € 7,97*
€ 10,46*
4 Tage
43
1
€ 5,99*
ab € 7,94*
€ 10,54*
6 Tage
59
1
€ 5,99*
ab € 7,79*
€ 10,59*
Lager 79DAC
58
1
€ 5,90*
ab € 9,96*
€ 13,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 79DAC
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,00*
€ 15,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,95*
€ 15,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,60*
€ 14,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,39*
€ 14,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,71*
€ 13,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,96*
€ 11,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 79DAC
Versand: Lager 79DAC
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 122,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 79DAC
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.