Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bürstendichtung IBS 50 L.1000mm B.8,5mm Gesamt-H.50mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bürstendichtung IBS 50 L.1000mm B.8,5mm Gesamt-H.50mm: Detailansicht 1
Bürstendichtung IBS 50 L.1000mm B.8,5mm Gesamt-H.50mm: Detailansicht 1
Bürstendichtung IBS 50 L.1000mm B.8,5mm Gesamt-H.50mm: Detailansicht 2
Artikel-Nr.:
     79DAC-3327023157NW
Hersteller:
     Elton
Herst.-Nr.:
     3327023157NW
EAN/GTIN:
     8711286121014
Suchbegriffe:
19 Zoll Bürstenleiste
19" Bürstenleiste
Bürstenleiste
Bodentürdichtung
zum Schrauben · aus Aluminium · Bodenluft max. 17 mm · Bürste aus Hartpolypropylen · zug- und staubfreies Abdichten von Türen und Toren aller Art · vorgebohrt · Lochabstand 18 cm bei 100 cm · Lochdurchmesser 3 mmWeitere technische Eigenschaften:· Oberfläche: blank· Befestigungsart: z.Schrauben· Farbe: silber· Material: AluminiumWeitere Informationen:Länge: 1000 mmAusführung: mit strapazierfähiger Bürste Breite: 8,5 mmBürstenhöhe: 30 mmGesamthöhe: 50 mmMarke: ELLEN

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: Dichtungsbürste, Türbodendichtung, Türbüstendichtung, Türdichtschiene, bodentürdichtung, Bürstendichtung IBS 50 L.1000mm B.8,5mm Gesamt-H.50mm
Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
126
1
€ 4,99*
ab € 8,73*
€ 11,56*
2 Tage
134
1
€ 5,45*
ab € 8,94*
€ 11,74*
4 Tage
94
1
€ 5,99*
ab € 8,95*
€ 11,83*
6 Tage
134
1
€ 5,99*
ab € 8,73*
€ 11,88*
Lager 79DAC
126
1
€ 5,90*
ab € 11,26*
€ 14,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 79DAC
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,61*
€ 17,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,44*
€ 17,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,14*
€ 16,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,84*
€ 16,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,17*
€ 15,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,26*
€ 13,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 79DAC
Versand: Lager 79DAC
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 122,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 79DAC
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.