Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Türdichtung Schall-Ex® L-15/30 WS 1-880 1-s.L.833mm Alu.silberf.H


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Türdichtung Schall-Ex® L-15/30 WS 1-880 1-s.L.833mm Alu.silberf.H: Detailansicht 1
Türdichtung Schall-Ex® L-15/30 WS 1-880 1-s.L.833mm Alu.silberf.H: Detailansicht 1
Türdichtung Schall-Ex® L-15/30 WS 1-880 1-s.L.833mm Alu.silberf.H: Detailansicht 2
Artikel-Nr.:
     79DAC-3327023201NW
Hersteller:
     Athmer
Herst.-Nr.:
     3327023201NW
EAN/GTIN:
     4011881009118
Suchbegriffe:
Anschraubdichtung
Aufschraubdichtung
Rauchschutzdichtung
Ersatzdichtung Tuerdichtung
für Holztüren · Auslösung 1-seitig auf Bandseite · Schalldämmwerte: 52 dB 7 mm Bodenluft, 51 dB bei 15 mm Bodenluft · für Bodenspalte bis 20 mm · Aluminiumgehäuse · mit Zubehör 5382Weitere technische Eigenschaften:· Kürzbar um: 125mm· Modell: 1-880Weitere Informationen:Oberfläche: silberfarben eloxiert Länge: 833 mmNutbreite: 14,8 mmNuthöhe: 30 mmFarbe: grau Anschlagrichtung: links/rechts Dichtungshub: 20 mmDichtprofil/Material: Silikon Auslösung: 1-seitig Ausführung: Holztüren Material: Aluminium Marke: ATHMER

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
30
1
€ 4,95*
ab € 29,82*
€ 39,97*
2 Tage
6
1
€ 5,45*
ab € 31,07*
€ 40,27*
3 Tage
6
1
€ 4,99*
ab € 33,31*
€ 43,08*
2 Tage
6
2
Frei Haus
ab € 31,19*
€ 43,08*
Lager 79DAC
6
1
€ 5,90*
ab € 43,31*
€ 55,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 79DAC
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,49*
€ 66,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,32*
€ 65,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,92*
€ 61,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,25*
€ 58,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,05*
€ 57,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,31*
€ 51,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 79DAC
Versand: Lager 79DAC
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 122,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 79DAC
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Athmer
1-658-1055
ab € 33,99*
Ähnlich
Athmer
1-658-0805
ab € 32,25*
Ähnlich
Athmer
1-668-0805
ab € 33,40*
Ähnlich
Athmer
1-658-0930
ab € 33,29*
Ähnlich
Athmer
1-668-0930
ab € 34,33*
Ähnlich
Athmer
1-880-1085
ab € 31,13*
Ähnlich
Athmer
1-880-1210
ab € 32,02*
Ähnlich
Athmer
1-880-0710
ab € 29,59*
Ähnlich
Athmer
1-880-0960
ab € 30,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.