Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Türdichtung Schall-Ex® Applic A 1-s.L.1055mm Alu.weiß HLT ATHMER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Türdichtung Schall-Ex® Applic A 1-s.L.1055mm Alu.weiß HLT ATHMER: Detailansicht 1
Türdichtung Schall-Ex® Applic A 1-s.L.1055mm Alu.weiß HLT ATHMER: Detailansicht 1
Türdichtung Schall-Ex® Applic A 1-s.L.1055mm Alu.weiß HLT ATHMER: Detailansicht 2
Türdichtung Schall-Ex® Applic A 1-s.L.1055mm Alu.weiß HLT ATHMER: Detailansicht 3
Artikel-Nr.:
     79DAC-3327023215NW
Hersteller:
     Athmer
Herst.-Nr.:
     3327023215NW
EAN/GTIN:
     4011881518597
Suchbegriffe:
Anschraubdichtung
Aufschraubdichtung
Ersatzdichtung Tuerdichtung
Schallschutzdichtung
für Holztüren · 1-seitig auslösend · zum Anschrauben · selbstlöschendes Silikon-Dichtprofil · 41 dB Schalldämmwert (gem. Prüfbericht Nr. 167 35299/1) · Produktzertifizierung mit Ü-Zeichen · Anschlag durch Anschrauben auf das Türblatt · zum Abdichten von Boden-Luftspalten bis 11 mm · inkl. DruckplatteWeitere technische Eigenschaften:· Kürzbar um: 125mm· Modell: 1-668Weitere Informationen:Oberfläche: weiß Länge: 1055 mmNutbreite: 14,5 mmNuthöhe: 46 mmDichtprofil/Material: Silikon Auslösung: 1-seitig Ausführung: Holztüren Material: Aluminium Marke: ATHMER

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: Bodentürdichtung, Dichtungsbürste, Türbodendichtung, Türbüstendichtung, Türdichtschiene, schallschutzdichtung athmer, ersatzdichtung tuerdichtung, Türdichtung Schall-Ex® Applic A 1-s.L.1055mm Alu.weiß HLT ATHMER
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
8
1
€ 5,45*
ab € 36,77*
€ 47,46*
3 Tage
6
1
€ 5,99*
ab € 37,50*
€ 48,51*
1 Tag
8
2
Frei Haus
ab € 36,98*
€ 50,24*
6 Tage
8
1
€ 5,99*
ab € 40,73*
€ 53,83*
Lager 79DAC
8
1
€ 5,90*
ab € 51,65*
€ 66,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 79DAC
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,10*
€ 78,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,58*
€ 78,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,47*
€ 73,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,94*
€ 70,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 57,21*
€ 68,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 51,65*
€ 61,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 79DAC
Versand: Lager 79DAC
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 122,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 79DAC
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Athmer
1-669-1055
ab € 36,76*
Ähnlich
Athmer
1-669-0805
ab € 34,64*
Ähnlich
Athmer
1-669-0930
ab € 36,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.