Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bockrolle 160mm 600kg Guß-PUR 138x110mm Alu.BS ROLLEN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bockrolle 160mm 600kg Guß-PUR 138x110mm Alu.BS ROLLEN: Detailansicht 1
Bockrolle 160mm 600kg Guß-PUR 138x110mm Alu.BS ROLLEN: Detailansicht 1
Bockrolle 160mm 600kg Guß-PUR 138x110mm Alu.BS ROLLEN: Detailansicht 2
Artikel-Nr.:
     79DAC-3900275648NW
Hersteller:
     BS Rollen
Herst.-Nr.:
     3900275648NW
EAN/GTIN:
     4021885094799
Suchbegriffe:
Bockrolle
Schwerlastrolle
Transportgeräte-Rolle
Transportgeräterolle
Stahlblechgehäuse, verzinkt-chromatiert · Lauffläche aus Guß-Polyurethan, Härte 95 +/- 3 Shore A · Radkörper aus Aluminium, hohe Tragfähigkeit, minimaler Rollwiderstand · geräuscharmer Lauf, große Abrieb- und Reißfestigkeit, weitgehend beständig gegen Fette, Öle usw. · Arbeitstemperatur -20 °C/+ 80 °C · Kugellager · mit PlattenbefestigungWeitere technische Eigenschaften:· Oberfläche Gehäuse: verzinkt-chromatiert· Schraubloch-Ø: 11mm· Befestigungsart: mit Anschraubplatte· Bauhöhe: 205mm· Schraublochentfernung: 105 x 75mm· Arbeitstemperatur: -20 - 80°C· Material Gehäuse: Stahlblech· Plattenlänge: 138mm· Radkörper: AluminiumWeitere Informationen:Rad-Ø: 160 mmRadbreite: 50 mmTragfähigkeit: 600 kgFarbe Rolle: braun Material Rolle: Guß-Polyurethanbandage Plattenbreite: 110 mmProfil: Standard Marke: BS ROLLEN

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: schwerlastrolle, Bockrolle 160mm 600kg Guß-PUR 138x110mm Alu.BS ROLLEN
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
2
1
€ 5,99*
ab € 30,14*
€ 39,41*
7 Tage
25
1
€ 7,90*
ab € 30,46*
€ 39,45*
1 Tag
7
1
€ 5,45*
ab € 33,07*
€ 42,97*
1 Tag
7
2
Frei Haus
ab € 33,22*
€ 44,64*
Lager 79DAC
3
1
€ 5,90*
ab € 43,49*
€ 54,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 79DAC
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,91*
€ 65,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,43*
€ 64,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,33*
€ 62,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,22*
€ 59,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,00*
€ 57,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,49*
€ 51,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 79DAC
Versand: Lager 79DAC
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 122,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 79DAC
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BS Rollen
B90.160
ab € 17,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.