Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitsstiefel QS700 Gr.43 Braun S3 EN ISO 20345:2011


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Sicherheitsstiefel QS700 Gr.43 Braun S3 EN ISO 20345:2011: Detailansicht 2
Sicherheitsstiefel QS700 Gr.43 Braun S3 EN ISO 20345:2011: Detailansicht 2
Artikel-Nr.:
     79DAC-4000372426NW
Hersteller:
     Birkenstock
Herst.-Nr.:
     4000372426NW
EAN/GTIN:
     4044477281360
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel
nach EN ISO 20345:2011 ∙ S3 SRC WRU ∙ Obermaterial: wasserabweisendes geöltes Nubukleder ∙ Innenfutter: Mikrofaser ∙ Stahlkappe ∙ Fußbett: anatomisch geformtes Kork-Mikrofaser Fußbett ∙ Laufsohle: rutschhemmendes Nitril-GummiWeitere technische Eigenschaften:· Zehenschutzkappe: Stahlkappe· Zwischensohle: Kevlar SohleWeitere Informationen:Farbe: Braun Größe: 43 Kollektion: Birkenstock Professional Schuhweite: Normal Schutzklasse: S3 Material: wasserabweisendes, geöltes Nubukleder Norm: EN ISO 20345:2011 PSA-Kategorie: II Marke: BIRKENSTOCK

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 93,12*
  
Preis gilt ab 500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 113,52*
€ 135,09
pro Paar
ab 2 Paar
€ 113,10*
€ 134,59
pro Paar
ab 5 Paar
€ 110,28*
€ 131,23
pro Paar
ab 10 Paar
€ 102,10*
€ 121,50
pro Paar
ab 500 Paar
€ 93,12*
€ 110,81
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.