Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 79DAC-4000374652NW Herst.-Nr.: 4000374652NW EAN/GTIN: 4051428088749 |
| |
|
| | |
| nach DIN EN ISO 20345 ∙ S1 ESD HRO SRA · Obermaterial: atmungsaktives Mikrofaser ∙ Fiberglaskappe · atmungsaktives Funktionsfutter ∙ angenehme Schaft- und Laschenpolsterung ∙ praktischer Klettverschluss ∙ Fußbett: comfit® AIR Einlegesohle, anatomisch geformt ∙ Gummilaufsohle IMPULSE.FOAM® mit zwei unterschiedlichen Dichten für hervorragende Dämpfung, Stabilität und Komfort, bis 300 °C hitzebeständig ∙ TPU-Vorderkappenschutz · metallfrei · nach DGUV 112-191Weitere technische Eigenschaften:· Zehenschutzkappe: FiberglasWeitere Informationen:Farbe: schwarz/blau Größe: 44 Schutzklasse: S1 ESD HRO SRA Material: Mikrofaser Norm: EN ISO 20345 PSA-Kategorie: II Marke: ALBATROS Inselpauschale: Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Arbeits-Sandalen, Arbeitssandalen, Berufs-Sandalen, Berufssandalen, ESD-Sandalen, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, ESD-Sicherheitsschuhe, Halbschuhe, Herren-Sandalen, Herrensandale, Herrensandalen, Kletthalbschuhe, Klettschuhe, Küchenschuhe, Lebensmittel Hygiene Schuhe, SI Sandalen, Schutzsandalen, Sicherheitssandalen, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, Sandalen, sicherheitsschuhe s1 sandale, sandalen, antistatik-schuhe schwarz, Sicherheitssandale JETSTREAM IMPULSE LOW Gr.44 schwarz/blau Mikro |
| | |
| | | Angebote (26) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 60,41* | € 70,89* | | | | | 2 Tage | | | | | € 7,50* | ab € 60,22* | € 70,90* | | | | | 24 Tage | | | | | € 5,45* | ab € 60,48* | € 71,30* | | | | | 27 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 60,96* | € 71,60* | | | | Lager 79DAC | 30 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 75,62* | € 87,92* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 79DAC | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paar enthält 2 Stück (ab € 37,81* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 79DAC | | Versand: Lager 79DAC | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 122,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 79DAC | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|