Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Strickmütze Ole univ.schwarz/grau ELYSEE


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Strickmütze Ole univ.schwarz/grau ELYSEE: Detailansicht 1
Strickmütze Ole univ.schwarz/grau ELYSEE: Detailansicht 1
Strickmütze Ole univ.schwarz/grau ELYSEE: Detailansicht 2
Strickmütze Ole univ.schwarz/grau ELYSEE: Detailansicht 3
Artikel-Nr.:
     79DAC-4000376097NW
Hersteller:
     Helmut Feldtmann
Herst.-Nr.:
     4000376097NW
EAN/GTIN:
     4025888181647
Suchbegriffe:
Rollmütze
Strickmütze
Wintermütze
Wollmütze
mit Thinsulate™-Einlage für guten Kälteschutz · Material: 100 % Polyacryl, Wattierung: 100 % Polyester (Thinsulate™)Weitere technische Eigenschaften:· PSA-Kategorie: IWeitere Informationen:Farbe: schwarz/grau Größe: universal Material: 100% Polyacryl / Wattierung:100% Polyester Marke: ELYSEE für wen?: Herren

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: rollmütze schwarz, rollmütze, Strickmütze Ole univ.schwarz/grau ELYSEE
Angebote (32)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
106
25
Frei Haus
ab € 2,79*
€ 3,64*
3 Tage
79
1
€ 5,99*
ab € 2,73*
€ 3,83*
1 Tag
106
1
€ 6,95*
ab € 2,82*
€ 3,84*
4 Tage
106
1
€ 8,90*
ab € 2,84*
€ 3,87*
Lager 79DAC
106
1
€ 5,90*
ab € 3,68*
€ 4,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 79DAC
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,88*
€ 5,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,68*
€ 5,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,48*
€ 5,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,34*
€ 5,16
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,22*
€ 5,02
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,68*
€ 4,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 79DAC
Versand: Lager 79DAC
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 122,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 79DAC
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Helmut Feldtmann
2315
ab € 2,72*
Ähnlich
Helmut Feldtmann
2316
ab € 2,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.