Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Smart Jeanshose Traffic Gr.46 blau U.POWER


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Smart Jeanshose Traffic Gr.46 blau U.POWER: Detailansicht 1
Smart Jeanshose Traffic Gr.46 blau U.POWER: Detailansicht 1
Smart Jeanshose Traffic Gr.46 blau U.POWER: Detailansicht 2
Smart Jeanshose Traffic Gr.46 blau U.POWER: Detailansicht 3
Artikel-Nr.:
     79DAC-4000377230NW
Hersteller:
     U-Group
Herst.-Nr.:
     4000377230NW
EAN/GTIN:
     8033546186428
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
70 % Polyester / 27 % Baumwolle / 3 % Elastan, ca. 330 g/m² · 3-fach Nähte · Stretch-Gewebe · multifunktionale Seitentasche mit Handytasche · Ausweisfach · 2 Free-Pocket Taschen mit Sicherheitsreißverschluss · Stretcheinsätze im Kniebereich · Bundregulierung durch Klettverschlüsse · mit SchlüsselschlaufeWeitere technische Eigenschaften:· Stoffgewicht ca.: 330g/m²Weitere Informationen:Farbe: blau Größe: 46 Marke: U.POWER Material: 70% Polyester / 27% Baumwolle / 3% Elastan für wen?: Herren

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, Jeanshose, Jeanshosen, Stretch-Hose, Stretchhose, arbeitshosen blau gr. 46, arbeitshose gr 46, arbeitshose blau, Smart Jeanshose Traffic Gr.46 blau U.POWER
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
3
1
€ 5,99*
ab € 33,84*
€ 43,78*
1 Tag
5
1
€ 5,45*
ab € 33,94*
€ 43,82*
1 Tag
4
1
€ 5,59*
ab € 33,90*
€ 43,82*
1 Tag
5
2
Frei Haus
ab € 34,07*
€ 45,51*
Lager 79DAC
5
1
€ 5,90*
ab € 44,06*
€ 56,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 79DAC
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,07*
€ 66,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,89*
€ 65,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,17*
€ 63,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,77*
€ 61,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,02*
€ 58,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,06*
€ 52,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 79DAC
Versand: Lager 79DAC
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 122,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 79DAC
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
U-Power
ST071RJ 48
ab € 34,67*
Ähnlich
U-Power
ST071RJ 50
ab € 33,71*
Ähnlich
U-Power
ST071RJ 52
ab € 33,71*
Ähnlich
U-Power
ST071RJ 54
ab € 33,71*
Ähnlich
U-Power
ST071RJ 56
ab € 34,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.