Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bundhose Gr.54 dunkelgrau/schwarz TERRATREND


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bundhose Gr.54 dunkelgrau/schwarz TERRATREND: Detailansicht 1
Bundhose Gr.54 dunkelgrau/schwarz TERRATREND: Detailansicht 1
Bundhose Gr.54 dunkelgrau/schwarz TERRATREND: Detailansicht 2
Artikel-Nr.:
     79DAC-4000378138NW
Hersteller:
     TERRAX
Herst.-Nr.:
     4000378138NW
EAN/GTIN:
     4029149095698
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
65 % Polyester / 35 % Baumwolle, ca. 270 g/m² · mit roten Kontrastdetails · Dreifachnähte an den Belastungspunkten · Zollstocktasche · Hammerschlaufe · funktionelle Bein- und Seitentasche · 2 Gesäßtaschen · reflektierende Paspeln entlang des BeinsWeitere technische Eigenschaften:· Stoffgewicht ca.: 270g/m²Weitere Informationen:Farbe: dunkelgrau/schwarz Größe: 54 Material: 65% Polyester / 35% Baumwolle Marke: TERRATREND für wen?: Herren

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, Bundhose, Rundbundhose, terrax arbeitshose größe 54, arbeitshose 54, arbeitshose grau, Bundhose Gr.54 dunkelgrau/schwarz TERRATREND
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
5
€ 5,99*
ab € 27,35*
€ 35,78*
1 Tag
5
€ 5,59*
ab € 27,56*
€ 35,96*
6 Tage
7
€ 5,99*
ab € 27,02*
€ 36,31*
€ 5,95*
ab € 27,59*
€ 37,23*
Lager 79DAC
7
€ 5,90*
ab € 32,50*
€ 42,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 79DAC
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,14*
€ 50,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,52*
€ 49,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,57*
€ 47,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,89*
€ 46,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,01*
€ 44,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,50*
€ 38,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 79DAC
Versand: Lager 79DAC
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 122,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 79DAC
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
TERRAX
20163-6310-48
ab € 26,05*
Ähnlich
TERRAX
20163-6310-50
ab € 26,26*
Ähnlich
TERRAX
20163-6310-52
ab € 26,09*
Ähnlich
TERRAX
20163-6310-56
ab € 27,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.