Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hose PULSSCHLAG 2324 Gr.52 schwarz/kornblumenblau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hose PULSSCHLAG 2324 Gr.52 schwarz/kornblumenblau: Detailansicht 1
Hose PULSSCHLAG 2324 Gr.52 schwarz/kornblumenblau: Detailansicht 1
Hose PULSSCHLAG 2324 Gr.52 schwarz/kornblumenblau: Detailansicht 2
Artikel-Nr.:
     79DAC-4000378732NW
Herst.-Nr.:
     4000378732NW
EAN/GTIN:
     4053813023618
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
65 % Polyester / 35 % Baumwolle, ca. 260 g/m² · ergonomische Linienführung für mehr Bewegungsfreiheit · 2 Gesäßtaschen mit CORDURA®-Verstärkung, rechts mit Patte und Klette verschließbar · 1 Schenkeltasche links mit CORDURA®-Verstärkung, mit Patte und Klette verschließbar · zusätzliche Reißverschlusstasche · elastischer Bundeinsatz · vorgeformtes Knie mit Bewegungszone · Belastungspunkte mit Riegel gesichert · Knieschutztaschen aus CORDURA® von oben erreichbar und mit Patten und Klette verschließbarzertifiziert nach EN 14404:2004 + A1:2010 Typ 2, Leistungsstufe 1 in Verbindung mit Knieschutzpolster 4705 020 633Weitere technische Eigenschaften:· Stoffgewicht ca.: 260g/m²Weitere Informationen:Farbe: schwarz/kornblumenblau Größe: 52 Material: 65% Polyester / 35% Baumwolle Marke: KÜBLER für wen?: Herren

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, Bundhose, Rundbundhose, Stretch-Hose, Stretchhose, arbeitshosen schwarz, berufshose, Hose PULSSCHLAG 2324 Gr.52 schwarz/kornblumenblau
Angebote (24)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
€ 4,79*
ab € 52,63*
€ 64,48*
9 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 52,34*
€ 64,52*
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 54,40*
€ 66,55*
5 Tage
15
€ 4,30*
ab € 53,18*
€ 67,06*
Lager 79DAC
6
€ 5,90*
ab € 77,07*
€ 93,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 79DAC
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 93,53*
€ 111,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 91,28*
€ 108,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 86,34*
€ 102,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 79,20*
€ 94,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 77,07*
€ 91,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 79DAC
Versand: Lager 79DAC
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 122,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 79DAC
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Paul H. Kübler Bekleidungswerk
2324 5353-9946-50
ab € 50,64*
Ähnlich
Paul H. Kübler Bekleidungswerk
2324 5353-9946-54
ab € 50,48*
Ähnlich
Paul H. Kübler Bekleidungswerk
2324 5353-9946-56
ab € 55,82*
Ähnlich
Paul H. Kübler Bekleidungswerk
2324 5353-9946-58
ab € 55,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.