Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hose PULSSCHLAG 2324 Gr.52 anthrazit/schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hose PULSSCHLAG 2324 Gr.52 anthrazit/schwarz: Detailansicht 1
Hose PULSSCHLAG 2324 Gr.52 anthrazit/schwarz: Detailansicht 1
Hose PULSSCHLAG 2324 Gr.52 anthrazit/schwarz: Detailansicht 2
Artikel-Nr.:
     79DAC-4000378742NW
Herst.-Nr.:
     4000378742NW
EAN/GTIN:
     4053813023137
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
65 % Polyester / 35 % Baumwolle, ca. 260 g/m² · ergonomische Linienführung für mehr Bewegungsfreiheit · 2 Gesäßtaschen mit CORDURA®-Verstärkung, rechts mit Patte und Klette verschließbar · 1 Schenkeltasche links mit CORDURA®-Verstärkung, mit Patte und Klette verschließbar · zusätzliche Reißverschlusstasche · elastischer Bundeinsatz · vorgeformtes Knie mit Bewegungszone · Belastungspunkte mit Riegel gesichert · Knieschutztaschen aus CORDURA® von oben erreichbar und mit Patten und Klette verschließbarzertifiziert nach EN 14404:2004 + A1:2010 Typ 2, Leistungsstufe 1 in Verbindung mit Knieschutzpolster 4705 020 633Weitere technische Eigenschaften:· Stoffgewicht ca.: 260g/m²Weitere Informationen:Farbe: anthrazit/schwarz Größe: 52 Material: 65% Polyester / 35% Baumwolle Marke: KÜBLER für wen?: Herren

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, Bundhose, Rundbundhose, Stretch-Hose, Stretchhose, berufshose, Hose PULSSCHLAG 2324 Gr.52 anthrazit/schwarz
Angebote (24)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
3
€ 4,79*
ab € 52,66*
€ 63,96*
9 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 52,70*
€ 63,99*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 54,35*
€ 66,17*
5 Tage
9
€ 4,30*
ab € 52,88*
€ 66,72*
Lager 79DAC
8
€ 5,90*
ab € 77,30*
€ 93,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 79DAC
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 93,18*
€ 110,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 90,81*
€ 108,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 85,98*
€ 102,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 78,85*
€ 93,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 77,30*
€ 91,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 79DAC
Versand: Lager 79DAC
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 122,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 79DAC
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Paul H. Kübler Bekleidungswerk
2324 5353-9799-48
ab € 50,60*
Ähnlich
Paul H. Kübler Bekleidungswerk
2324 5353-9799-50
ab € 50,63*
Ähnlich
Paul H. Kübler Bekleidungswerk
2324 5353-9799-54
ab € 50,65*
Ähnlich
Paul H. Kübler Bekleidungswerk
2324 5353-9799-56
ab € 55,55*
Ähnlich
Paul H. Kübler Bekleidungswerk
2324 5353-9799-58
ab € 55,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.