Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arbeitshose FLORIAN Gr.54 royal/schwarz FHB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Arbeitshose FLORIAN Gr.54 royal/schwarz FHB: Detailansicht 2
Arbeitshose FLORIAN Gr.54 royal/schwarz FHB: Detailansicht 2
Artikel-Nr.:
     79DAC-4000378994NW
Hersteller:
     FHB
Herst.-Nr.:
     4000378994NW
EAN/GTIN:
     4030646303490
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
Twill, 50 % Baumwolle / 50 % Polyester, ca. 250 g/m² · extra für FHB entwickeltes Gewebe im perfekten Mischungsverhältnis von Baumwolle und Polyester · ergonomisch perfekte Schnittführung bietet mehr Bewegungsfreiheit · elastische Seitenkeile · jeweils 1 Handy- und 1 Zollstocktasche links und rechts · Kniepolstertaschen aus 100 % Polyamid (Cordura®) · diverse Volumentaschen auf beiden Seiten der Hose · innovative FHB-Pattentaschenverschlusslösung · einfache Hosenverlängerung um 3 cm möglichWeitere technische Eigenschaften:· Stoffgewicht ca.: 250g/m²Weitere Informationen:Farbe: royal/schwarz Größe: 54 Marke: FHB Material: 50% Baumwolle / 50% Polyester für wen?: Herren

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, Bundhose, Rundbundhose, bundhose blau, berufshose, Arbeitshose FLORIAN Gr.54 royal/schwarz FHB
Angebote (23)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
6
€ 5,99*
ab € 53,18*
€ 65,54*
9 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 53,43*
€ 65,59*
1 Tag
8
€ 5,45*
ab € 53,67*
€ 65,78*
1 Tag
6
€ 5,59*
ab € 56,62*
€ 69,17*
Lager 79DAC
8
€ 5,90*
ab € 65,87*
€ 80,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 79DAC
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,34*
€ 95,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,74*
€ 94,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,21*
€ 93,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,79*
€ 87,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,87*
€ 78,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 79DAC
Versand: Lager 79DAC
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 122,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 79DAC
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
FHB
125100-3620-52
ab € 53,40*
Ähnlich
FHB
125100-3620-56
ab € 53,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.